絞り込み
使用検知管名
  • アセトアルデヒド(3)
  • アセトン(5)
  • アンモニア(8)
  • イソプロピルアルコール(3)
  • エチレン(3)
  • エチレンオキシド(3)
  • オゾン(3)
  • シアン化水素(4)
  • ジクロロベンゼン(3)
  • テトラクロロエチレン(3)
  • トリクロロエチレン(4)
  • トルエン(4)
  • フッ化水素(3)
  • ヘキサン(3)
  • リン化水素(6)
  • 一酸化炭素(14)
  • 二酸化炭素(8)
  • 二酸化硫黄(6)
  • 水蒸気(4)
  • 硫化水素(10)
測定回数
  • 10
  • 5(63)
  • 20(4)
ブランド
  • 北川式/光明理化(179)
  • 光明理化(13)
  • ガステック(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用検知管名から絞り込む
アセトン(5)
アンモニア(8)
トリクロロエチレン(4)
トルエン(4)
リン化水素(6)
一酸化炭素(14)
二酸化炭素(8)
二酸化硫黄(6)
水蒸気(4)
硫化水素(10)
使用検知管名をもっと見る
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10回分)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
北川式ガス検知管 光明理化北川式ガス検知管光明理化(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10回分)
当日出荷から5日以内出荷
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
北川式ガス検知管 光明理化北川式ガス検知管光明理化
2,698税込2,968
1箱(10回分)
当日出荷から5日以内出荷
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
北川式検知管シリーズ 光明理化北川式検知管シリーズ光明理化
2,698税込2,968
1箱(10回分)
23日以内出荷
ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
作業環境測定用ガス検知管 ガステック作業環境測定用ガス検知管ガステック
3,198税込3,518
1箱(10回分)
当日出荷から8日以内出荷
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
ガス検知管 105SH アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SH アンモニア北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:0.5~30%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SH アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-14校正証明書一般校正
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
3,498税込3,848
1箱(10回分)
5日以内出荷から9日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
ガス検知管 244U 硫酸ミスト 北川式/光明理化ガス検知管 244U 硫酸ミスト北川式/光明理化
22,980税込25,278
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:硫酸ミスト●測定範囲:0.5~5mg/m3●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名244U 硫酸ミスト測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-93校正証明書一般校正
ガス検知管 126SF 二酸化炭素 北川式/光明理化ガス検知管 126SF 二酸化炭素北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:100~4000ppm●測定ガス名2:二酸化炭素●測定範囲:100~4000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名126SF 二酸化炭素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-26校正証明書一般校正
ガス検知管 240S シラン 北川式/光明理化ガス検知管 240S シラン北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:ジシラン●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名2:シラン●測定範囲:0.5~50ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名240S シラン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9737-99保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 109U 塩素ガス 北川式/光明理化ガス検知管 109U 塩素ガス北川式/光明理化
22,980税込25,278
1式
11日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:塩素●測定範囲:0.05~2ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名109U 塩素ガス測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-98校正証明書一般校正
ガス検知管 106SH 一酸化炭素 北川式/光明理化ガス検知管 106SH 一酸化炭素北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:0.1%~2.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名106SH 一酸化炭素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-36校正証明書一般校正
ガス検知管 105SD アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SD アンモニア北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
15日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:アンモニア●測定範囲:0.2~20ppm●測定ガス名2:ジイソプロピルアミン●測定範囲:1~16ppm●測定ガス名3:シクロヘキシルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名4:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名5:ジ-n-プロピルアミン●測定範囲:1~14ppm●測定ガス名6:N,N-ジメチルアニリン●測定範囲:0.5~9ppm●測定ガス名7:o-トルイジン●測定範囲:2~22ppm●測定ガス名8:p-トルイジン●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名9:ピリジン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名10:ブチルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名11:プロピルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名12:ペンチルアミン●測定範囲:2~22ppm●測定ガス名13:N-メチルアニリン●測定範囲:0.5~6ppm●測定ガス名14:モルホリン●測定範囲:2~22ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SD アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-24校正証明書一般校正
ガス検知管 105SC アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SC アンモニア北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:5~260ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SC アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-22校正証明書一般校正
住宅内環境測定用ガス検知管 ガステック住宅内環境測定用ガス検知管ガステック
3,198税込3,518
1箱(10回分)
当日出荷から6日以内出荷
適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
北川式検知管 土壌中塩素イオン 光明理化北川式検知管 土壌中塩素イオン光明理化
3,198税込3,518
1箱(10回分)
23日以内出荷
土壌中塩分簡易分析セットSS-1およびSS-2用の検知管です。校正不要・検量線不要で濃度を直読することができます。
用途塩害を受けた土壌中の塩分の濃度を簡単に測定することができます。高濃度測定用です。付属品リムーバーフィルター1個有効期限(年)2測定回数10(回分/箱)測定範囲(%)0.05~3.0測定対象土壌中塩素イオン(Cl-)
北川式検知管 有機リン系農薬(鑑識用) 光明理化北川式検知管 有機リン系農薬(鑑識用)光明理化
4,998税込5,498
1箱(10回分)
23日以内出荷
検知管の一端にゴム球(B-200型)を取付けて試料液を吸い上げて測定するタイプの検知管です。検知管の薬剤が有機リン系農薬(マラチオン、ジクロルボス)と反応して変色します。変色した先端の目盛で農薬を検知します。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途鑑識用として試料液中の農薬の検知に使用します。有効期限(年)1測定方式吸引式測定回数10(回分/箱)測定範囲(%)0.004/マラチオン、0.008/ジクロルボス測定対象マラチオン、ジクロルボス
北川式検知管 ヒ素(食品中) 光明理化北川式検知管 ヒ素(食品中)光明理化
3,998税込4,398
1箱(10回分)
23日以内出荷
食品試料中のヒ素を検知する検知管。検知管の薬剤が反応して変色します。ダートツァイト法におけるろ紙の代わりに検知管を使用する特殊製品であり使用には専門知識と別途機器を要する。
用途食品中のヒ素の検知など測定範囲0.002~0.01mg測定方式特殊法測定回数10(回分/箱)有効期限6か月
北川式検知管 球状活性炭捕集管(2層式) 光明理化北川式検知管 球状活性炭捕集管(2層式)光明理化
4,398税込4,838
1箱(10回分)
23日以内出荷
この球状活性炭捕集管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって室内の有機溶剤蒸気を捕集します。この捕集管はガラスろ紙によって管内を二層構造とし、一層目に400mg、二層目に200mgの球状活性炭を充填しています。有機溶剤蒸気はこの捕集管を通過するときに活性炭層に吸着捕集されます。吸着された有機溶剤蒸気を溶媒で回収しガスクロマトグラフで分析を行い、事前に作成した検量線を使ってその濃度を求めます。
用途作業環境、室内環境や大気環境の空気中の有機溶剤蒸気の濃度を分析するために捕集するもので、高濃度ガス捕集用です。仕様●捕集気体:有機溶剤蒸気(酸化プロピレン、脂肪族・芳香族炭化水素、アルコール類、ケトン類、エステル類など)●補修剤:合成球状活性炭付属品キャップ20個、ラベル10枚有効期限(年)5測定回数10(回分/箱)充填量(第一層)400mg、(第二層)200mg
北川式検知管 水中 トリクロロエチレン 光明理化北川式検知管 水中 トリクロロエチレン光明理化
3,998税込4,398
1箱(10回分)
23日以内出荷
簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けているトリクロロエチレンの濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用されるトリクロロエチレンの排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。
用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。測定範囲(mg/L)0.02~0.3有効期限(年)1測定回数10(回分/箱)測定対象トリクロロエチレン
北川式検知管 含リンアミノ酸系農薬(鑑識用) 光明理化北川式検知管 含リンアミノ酸系農薬(鑑識用)光明理化
4,998税込5,498
1箱(10回分)
23日以内出荷
試料液中に検知管の一端を浸し毛細管現象を利用して測定するタイプ。検知管の薬剤が含リンアミノ酸系農薬(グルホシネート、グリホサート)と反応して変色します。変色した先端の目盛で農薬を検知します。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途鑑識用として試料液中の農薬の検知に使用します。有効期限(年)1測定方式浸漬法測定回数10(回分/箱)測定範囲(%)0.02/グルホシネート、0.02/グリホサート
高感度北川式検知管シリーズ 光明理化高感度北川式検知管シリーズ光明理化
6,598税込7,258
1箱(10回分)
23日以内出荷
この高感度北川式ガス検知管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって対象化学物質の濃度を測定します。高感度検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。測定回数10(回分/箱)
北川式検知管 みそ中アルコール 光明理化北川式検知管 みそ中アルコール光明理化
3,998税込4,398
1箱(10回分)
39日以内出荷
みそに含まれるアルコールの濃度を測定します。測定には専用機器が必要です。
用途みその熟成管理測定範囲200~3000mg%測定方式真空法測定回数10(回分/箱)有効期限10か月
北川式検知管 溶剤中水分 光明理化北川式検知管 溶剤中水分光明理化
3,998税込4,398
1箱(10回分)
23日以内出荷
検知管の一端にゴム球(B-200型)を取付けて試料液を吸い上げて測定するタイプの検知管です。検知管の薬剤が溶剤中の水分と反応して変色します。変色した先端の目盛で農薬を検知します。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途アルコール類、エステル類を除く溶剤中の水分測定用。測定範囲(mg/L)10~400有効期限(年)2測定方式吸引法測定回数10(回分/箱)
パッシブ・ドジチューブ ガステックパッシブ・ドジチューブガステック
3,798税込4,178
1箱(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10回保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
ガス検知管 245UM MITC 北川式/光明理化ガス検知管 245UM MITC北川式/光明理化
22,980税込25,278
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:メチルイソチオシアネート(MITC)●測定範囲:10~1500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名245UM MITC測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-44校正証明書一般校正
ガス検知管 245UH MITC 北川式/光明理化ガス検知管 245UH MITC北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:メチルイソチオシアネート(MITC)●測定範囲:200~10000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名245UH MITC測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-42校正証明書一般校正
ガス検知管 145SA 1,2-ジクロロエチレン 北川式/光明理化ガス検知管 145SA 1,2-ジクロロエチレン北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:1,2-ジクロロエチレン●測定範囲:4.2~840ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名145SA 12-ジクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-38保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 247S 過酸化水素 北川式/光明理化ガス検知管 247S 過酸化水素北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:過酸化水素●測定範囲:0.5~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名247S 過酸化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-36保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 121SG リン化水素 北川式/光明理化ガス検知管 121SG リン化水素北川式/光明理化
24,980税込27,478
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:ホスフィン●測定範囲:5~150ppm●測定ガス名2:リン化水素●測定範囲:5~150ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名121SG リン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-34校正証明書一般校正
ガス検知管 121SS リン化水素 北川式/光明理化ガス検知管 121SS リン化水素北川式/光明理化
24,980税込27,478
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:ホスフィン●測定範囲:200~6000ppm●測定ガス名2:リン化水素●測定範囲:200~6000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名121SS リン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-32校正証明書一般校正
ガス検知管 120ST 硫化水素 北川式/光明理化ガス検知管 120ST 硫化水素北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:硫化水素●測定範囲:10~520ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名120ST 硫化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-30校正証明書一般校正
ガス検知管 176UH ヨウ化メチル 北川式/光明理化ガス検知管 176UH ヨウ化メチル北川式/光明理化
24,980税込27,478
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ヨウ化メチル●測定範囲:500~15000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名176UH ヨウ化メチル測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-28校正証明書一般校正
ガス検知管 135SM テトラクロロエチレン 北川式/光明理化ガス検知管 135SM テトラクロロエチレン北川式/光明理化
24,980税込27,478
1式
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:テトラクロロエチレン●測定範囲:50~1250ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名135SM テトラクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-24保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 112ST シアン化水素 北川式/光明理化ガス検知管 112ST シアン化水素北川式/光明理化
29,980税込32,978
1式
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:シアン化水素●測定範囲:20~2500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名112ST シアン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-18保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 105SE アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SE アンモニア北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:アンモニア●測定範囲:1~200ppm●測定ガス名2:トリメチルアミン●測定範囲:0.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SE アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-14校正証明書一般校正
ガス検知管 103SG 二酸化炭素中二酸化硫黄 北川式/光明理化ガス検知管 103SG 二酸化炭素中二酸化硫黄北川式/光明理化
22,980税込25,278
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:亜硫酸ガス●測定範囲:0.1~25ppm●測定ガス名2:二酸化硫黄●測定範囲:0.1~25ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名103SG 二酸化炭素中二酸化硫黄測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-12校正証明書一般校正
ガス検知管 121SH リン化水素 北川式/光明理化ガス検知管 121SH リン化水素北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:ホスフィン●測定範囲:100~3200ppm●測定ガス名2:リン化水素●測定範囲:100~3200ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名121SH リン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-10校正証明書一般校正
ガス検知管 134SG トリクロロエチレン 北川式/光明理化ガス検知管 134SG トリクロロエチレン北川式/光明理化
22,980税込25,278
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:トリクロロエチレン●測定範囲:0.05~2.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名134SG トリクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-08校正証明書一般校正

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス検知管