9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスネックバンドスピーカー

    SONY(ソニー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
    付属品USB Type-C ケーブル×1仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー シャープ

    ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー

    シャープ
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    テレビ視聴やWeb会議など、幅広いシーンに活用できる。
    付属品送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)仕様端子(送信機)(mm):USB Type-A端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5質量(g)約88(本体)/約12(送信機)通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP)充電時間約2時間30分到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)184×185×18(本体) / 19.1×69.5×10.3(送信機)端子本体:USB Type-C(R)端子(充電用)内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)再生時間(時間)約16対応コーデックSBC/AAC/LC3
  • Bluetoothスピーカーネックバンド型 多摩電子

    Bluetoothスピーカーネックバンド型

    多摩電子
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    その他コンテンツ保護:SCMS-T対応ブラック最大出力(W)3×2(1%THD)本体質量(g)256接続方式Bluetooth対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形入力感度82±3dB充電時間約2.5h再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz連続再生時間約26h(最大音量時)適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)通信規格Bluetooth標準 Ver5.0通信距離(m)見通し約10 power class2イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約17対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP
  • ネックスピーカーシステム(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    ネックスピーカーシステム(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    4つのスピーカーでゲームフィールドに入り込んだような没入感(※使用感には個人差があります。※)を実現ゲーム別「サウンドモード」を搭載し、「ファイナルファンタジーXIV」のサウンドチームと共同開発した、こだわりの仕様・音質を実現耳を塞がず肩に乗せる仕様で、長時間でも快適なプレイが可能
    ブラック質量(g)244 (ケーブル・USB 端子含まず)形式【サラウンドスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【フロントスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【マイクユニット】MEMS型 2個消費電力(W)4.5電源接続機器側のUSB ポートより給電・DC 5 V、900 mA最大出力(W)【非同時駆動 / JEITA】4(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、6 Ω、 20 kHz LPF)ケーブル長(m)【USBケーブル】3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×46×209適合機器USB ケーブル接続:パソコン、PS4・PS5、Nintendo Switch(テレビモード時)、音声接続コード接続:パソコン、PS4・PS5、Xbox One・Xbox Series S/X、Nintendo Switch(テーブル/ 携帯モード時)、パソコン対応OS:Windows 10端子【USB】USB Type Aインピーダンス(Ω)【サラウンドスピーカー】6【フロントスピーカー】6入出力端子【音声】3.5 mm ミニジャック CTIA 準拠 (AUX)(ヘッドセット端子に対応)
  • ワイヤレスネックスピーカー きこエールforTV クロスブレイン

    ワイヤレスネックスピーカー きこエールforTV

    クロスブレイン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    小さな音量で大きく聞こえるテレビ用ネックスピーカー。人の声がはっきり聞こえる「きこエールモード(高音強調)」。深みのある重低音、大迫力の「シネマモード(低音強調)」。すぐわかる、すぐ使える、簡単2STEP!。音ズレなし!音と映像がぴったり合う「低遅延」仕様。
    付属品送信機、USB充電器、Type-Cケーブル×2(0.5・1m)、オーディオケーブル×1材質ABS樹脂、シリコン質量(g)217電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18.5×3.2
  • ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー シャープ

    ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー

    シャープ
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    「立体音響×振動」が創り出す圧倒的な没入感。
    付属品送信機、USB Type-C 充電ケーブル、 USB Type-C 給電ケーブル、光デジタル音声ケーブル仕様●3Dサラウンド機能:OPSODIS、Dolby Atmos●端子(送信機)(mm):USB Type-C端子/光デジタル音声入力端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5/HDMI端子質量(g)約260(本体)/約85(送信機)通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP※2)充電時間約3時間30分到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)227×181×33(本体)/90×90×21.5(送信機)端子本体:USB Type-C端子(充電用)内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)再生時間(時間)約16対応コーデックSBC/AAC/LC3
  • ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスネックバンドスピーカー

    SONY(ソニー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    耳をふさがずに耳元でまるでその場にいるかのようなサウンドを楽しめるネックスピーカー
    付属品USB Type-C(R)ケーブル(1)、専用オーディオアダプター(1)、専用オーディオケーブル(1)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T材質ファブリック、構造:モールド質量(g)約268タイプネット:ファブリック形式エレクトレットコンデンサー型出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間約12時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約235×48×178機能DSEE、USB TYPE-C、オートパワーOFF、内蔵電池、対応プロファイル(A2DP)、対応プロファイル(AVRCP)、対応プロファイル(HFP)、対応プロファイル(HSP)、対応コーデック(SBC)、対応コーデック(AAC)、対応コーデック(LDAC)、ハンズフリー、IAP OVER BLUETOOTH通信方式Bluetooth標準規格ver5.2充電時間(時間)充電池:約4スピーカーフルレンジスピーカーユニット約32x44mmバッテリー容量(mAh)電池:2000指向性全指向性変調方式FHSS通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4伝送帯域(Hz)(A2DP)20- 20000 (44.1 kHzサンプリング時
  • ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー  AN-SC1-S シャープ

    ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー AN-SC1-S

    シャープ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    身につけるAIスピーカー 周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる 長時間の装着でもストレスフリー、約92gの軽量設計 Wi-Fi接続に対応。音声アシスタント機能【Amazon Alexa】搭載。ハンズフリーでニュースや音楽を聞いたり、対応の家電製品を操作できる。 お手持ちのスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。リモート会議やオンライン飲み会に最適。 音声の遅延が少ない「Qualcomm aptX Low Latency」に対応 生活防水仕様で、キッチンでの水回り、アウトドアでも使える
  • ワイヤレスネックスピーカー audio-technica

    ワイヤレスネックスピーカー

    audio-technica
    19,880税込21,868
    1個
    7日以内出荷
    「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。 テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ きり”とテレビの音を聴くことができます。 ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。
    付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー質量(g)スピーカー:約103、送信機:約185電源(V)スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用)連続使用時間(時間)スピーカー:約13外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84バッテリー容量(Ah)0.75入力端子送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニット11mm×34mm×2アズワン品番64-9347-93変調方式FHSS通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状ネックバンド型
ネックスピーカー
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
ネックスピーカー 【通販モノタロウ】 ヘッドホン/イヤホン/マイク