絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- AGENT(20)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- RS PRO(104)
- TAKIGEN(タキゲン)(519)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- イマオコーポレーション(18)
- エスコ(29)
- ジョー・プリンス竹下(213)
- ハーフェレ(171)
- ホシモト(112)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- 旭産業(点検窓)(111)
- 栃木屋(189)
- 椿本バルクシステム(51)
- 美和ロック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)

パネル吊金具 AUH型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
面付シリンダー錠
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
封印具 AL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッドタイプ厳重封印タイプ使用温度範囲(℃)-40~110ワイヤー長(mm)300材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ダイヤル錠付ターンロック DIT-19
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)490適合ホース内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
TOT ロックキー(マグネットキーのみ)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック+マグネット色ホワイト質量(g)38種類その他長さL(mm)31.5取付け方法面付タイプ幅W(mm)31
ステンレス鋼製 シーリングピン
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷不意の解除を防ぐピンです。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
ワンタッチ取付窓 WD型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。材質ポリカーボネート色クリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
フットプレート(引戸用)
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個欠品中手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)60質量(g)170種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
ステンレス鋼製フック XL-HJT型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックローラー
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
(150060667)NAL-S-1-Dミニナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1291材質本体:亜鉛合金、キー:鋼色シルバー色タイプキーの抜差し:1か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:90
シリンダー錠 DIS-022R-D
LAMP(スガツネ工業)¥32~税込¥35~1個当日出荷キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
オールロック用ガイド ALS-G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個3日以内出荷1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
TOT ロック(ロック本体のみ)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック色ホワイト質量(g)36適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
フットプレート(開き戸用)
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)109質量(g)370種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
デザインシャッター DIS部品
LAMP(スガツネ工業)¥98~税込¥108~1個当日出荷から4日以内出荷キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
配線孔ミストバリア 本体
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷オイルミストの侵入を防ぎます。IP54F 防油・防水(飛まつ)・防塵仕様です。なお、開口部を下向きに取り付けた場合に限ります。大小複数のケーブルを通せます。ケーブルはΦ30まで対応可能で、Φ30の場合は3本まで通すことができます。パッキンを締めつける力を2段階で調整できます。配線交換は、工具を使わずにできます。配線孔の本体固定ねじからアースがとれます。用途加工機、工作機械などトラスコ品番786-7387材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ、カバー:ABS樹脂/ホワイト質量(g)438
ラプコンドアダンパー用調節治具 LDD-V-JIG型
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から4日以内出荷LDD-V型の受座の位置調整に使用します。材質ABS樹脂色オレンジ種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)1000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック仕様ばねなし材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
専用取り外しキー
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個4日以内出荷DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅14 mmおよび15 mm対応です。適合180°開き連続扉用丁番 412-9004型材質ステンレス鋼仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付窓 251型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥959~税込¥1,055~1セット3日以内出荷から4日以内出荷AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-D
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼色シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
脚端(ミニタイプ) FF型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個当日出荷ケーブルをクランプに固定できます。トラスコ品番786-7379材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ質量(g)23
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
スナップロック MC725型
LAMP(スガツネ工業)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から4日以内出荷扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。質量(g)15
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら