ホース継手 袋ナット式 PVC製タカトテクニカ7日以内出荷
ホース用継手。 圧力がかかる薬注ポンプ用としても最適です。 ブレードホース対応。
用途ホースバンド不要で、確実にホースを接続できます。流体漏れやホース抜けを防止します。材質PVC
定量ポンプ用背圧調整弁タカトテクニカ7日以内出荷
定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン)FKM材質(ダイヤフラム)PTFE
定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セットタカトテクニカ7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFD・Eシリーズ用のホース継手セットです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズ・Eシリーズセット内容上部1個、下部1個材質PP接続内ネジ式口径1/2
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3