絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(54)
- EBM(江部松商事)(3,221)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(344)
- SUGICO(スギコ)(587)
- TKG(2,070)
- UK(三宝)(380)
- アークランドサカモト(372)
- エスコ(416)
- カンダ[厨房用品](1,084)
- タイガークラウン(629)
- パール金属(3,005)
- ホワイトサム(482)
- マルゼン[厨房機器](347)
- ヨシカワ(333)
- 下村工業(425)
- 和平フレイズ(931)
- 天領まな板(461)
- 山崎実業(607)
- 福井クラフト(331)
- 貝印(850)
- ブランドをもっと見る
特価

サニーフーズHACCPブラシ
アズワン¥1,070税込¥1,1771個当日出荷耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。種別爪ブラシ材質(本体)PP毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17耐熱温度(℃)120
オールステンレス製杓子
アズワン(4件のレビュー)¥6,430~税込¥7,073~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ
アズワン(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP材質(柄部)PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×長さL)(mm)13×210耐熱温度(℃)120
枠付きステンレスワゴン
アズワン(1件のレビュー)¥19,500~税込¥21,450~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
サニーフーズ HACCPハンドブラシ
アズワン¥1,070~税込¥1,177~1個当日出荷から翌々日出荷柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。対応HACCP材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120
ペットウォーマー SW30-E2
アズワン¥62,370税込¥68,6071個当日出荷収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス電源(V)100消費電力(W)310外寸(mm)248×425×H484寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
サニーフーズHACCPブラシ
アズワン¥1,070税込¥1,1771個当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
ストレージステンレスカート
アズワン¥33,400~税込¥36,740~1個当日出荷材質SUS304耐荷重(kg/段)約15使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25
防虫対策用ブラシ
アズワン¥6,920~税込¥7,612~1本(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷ドアの下部の隙間から害虫・ホコリの侵入を防止します。軽量で柔軟性が有り、ドアサイズに合わせて容易にカットできます。
サニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型
アズワン(1件のレビュー)¥2,690税込¥2,9591個当日出荷から翌々日出荷吊り下げて保管できるので衛生的です。 耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。仕様丸型直径(Φmm)110材質(本体)PP(ポリプロピレン)全高(mm)70毛丈(mm)45対応HACCP材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120
アルコール濃度計
アズワン¥25,700税込¥28,2701個当日出荷アルコール液の測定に適しています。付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー寸法(mm)40×40×140質量(g)160目盛最小目盛:1%測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%測定範囲(%)0~80測定対象エタノールアズワン品番3-6527-01
昇降・チルト作業補助台
アズワン(1件のレビュー)¥24,600~税込¥27,060~1台当日出荷から翌々日出荷高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
サニーフーズHACCPブラシ
アズワン¥2,690税込¥2,9591個当日出荷から12日以内出荷耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。種別ショートハンドル材質(本体)PP毛丈(mm)33対応HACCP材質(柄部)ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)55×125耐熱温度(℃)120
ステンレスパンチングワゴン
アズワン¥33,900~税込¥37,290~1個当日出荷天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)600×400×800高さ(mm)800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスパンチングワゴン
アズワン¥54,900~税込¥60,390~1個当日出荷無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。 転落防止用のセーフティーバーが付いています。 SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 完成品でのお届けとなります。材質ステンレス奥行(mm)450間口(mm)600全高(mm)835キャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm棚板耐荷重(kg)10
ステン水切りセット
アズワン¥11,831税込¥13,0141組当日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)408×290×40/410×295×67/5×30(水切りバット/下受け皿/水切穴)アズワン品番4-113-01
サイレントラボカート
アズワン¥76,900~税込¥84,590~1個当日出荷天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)耐荷重(kg)約70キャスターΦ100mm、静音強化型棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
厨房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら