絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,078)
  • エスコ(1,728)
  • SK(新潟精機)(951)
  • シンワ測定(615)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(595)
  • TRUSCO(309)
  • カネテック(265)
  • アズワン(263)
  • 佐藤計量器製作所(260)
  • ホーザン(247)
  • HIOKI(日置電機)(245)
  • 共立電気計器(241)
  • ユニセイキ(216)
  • オーツカ光学(183)
  • ナリカ(180)
  • オーハウス(177)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(176)
  • INSIZE(インサイズ)(166)
  • テクロック(164)
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5600-5F(5m)

    東亜DKK
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • 電解液 R-9 東亜DKK

    電解液 R-9

    東亜DKK(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50mL×3本)
    当日出荷
    OE-270AA、570BA、470AA、470BA共通
    アズワン品番61-8517-91
  • ノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g 東亜DKK

    ノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    容量(g)112(500mL用)部品番号143A253
  • 溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL 東亜DKK

    溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50
  • pH電極 5610-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5610-5F(5m)

    東亜DKK
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH比較電極 HS-205C 東亜DKK

    pH比較電極 HS-205C

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~100
  • pH電極 GST-2729C 東亜DKK

    pH電極 GST-2729C

    東亜DKK
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    用途一般用測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
  • 炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042 東亜DKK

    炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042

    東亜DKK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合CE-2041用容量(mL)500
  • pH電極 5600-10F(10m) 東亜DKK

    pH電極 5600-10F(10m)

    東亜DKK
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • 比較電極外筒液 RE-2 100mL 東亜DKK

    比較電極外筒液 RE-2 100mL

    東亜DKK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合NA-2011、CL/BR/CN/CD/CU/AG/F-2021用比較外筒液容量(mL)100
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+ORP電極(PST-2739C)1m
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
  • DO電極隔膜セット(2個) 東亜DKK

    DO電極隔膜セット(2個)

    東亜DKK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個 東亜DKK

    炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個

    東亜DKK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合CE-2041用
  • 溶存酸素電極OE-270AA 3m 東亜DKK

    溶存酸素電極OE-270AA 3m

    東亜DKK
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • 電極ホルダー 0IB00001 東亜DKK

    電極ホルダー 0IB00001

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    対応機種P30・P20シリーズ/Rシリーズ/Jシリーズ/Gシリーズ用
  • ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付 東亜DKK

    ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
    測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • pH電極一般用 GST-5711C 東亜DKK

    pH電極一般用 GST-5711C

    東亜DKK
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    HM-7J/20J標準添付
    用途一般用測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~100
  • pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 ELCP11-5F(5m)

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
    仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
  • 炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044 東亜DKK

    炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合CE-2041用
  • 温度補償電極 6149-2F(2m) 東亜DKK

    温度補償電極 6149-2F(2m)

    東亜DKK
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    リード線(m)2
  • 塩化物イオン電極 CL-2021 東亜DKK

    塩化物イオン電極 CL-2021

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • フッ化イオン複合電極 F-2021 東亜DKK

    フッ化イオン複合電極 F-2021

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.019~19000mg/L F-
  • pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用

    東亜DKK
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
    用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5605-5F(5m)

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • ORP電極 2600-5F(5m) 東亜DKK

    ORP電極 2600-5F(5m)

    東亜DKK
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)5
  • pH計用 pH電極 GST-2419C 東亜DKK

    pH計用 pH電極 GST-2419C

    東亜DKK
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
  • 隔膜カートリッジ 東亜DKK

    隔膜カートリッジ

    東亜DKK
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    当日出荷
    OE-473AA/OE-470AA測定用
    種別OE-473AA用/OE-470AA用アズワン品番61-8517-90
  • 無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK

    無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)

    東亜DKK
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
    用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
  • カンコウ電極内部液 500mL 東亜DKK

    カンコウ電極内部液 500mL

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    部品番号143A258
  • pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH電極 5601-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5601-5F(5m)

    東亜DKK
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線シリコン
  • COD電極補充液 143C145 東亜DKK

    COD電極補充液 143C145

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    保管環境温度管理:冷暗所保管
  • 卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

    東亜DKK
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • 比較電極内部液100mL SAT-1E1 東亜DKK

    比較電極内部液100mL SAT-1E1

    東亜DKK
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)100
  • 卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付 東亜DKK

    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付

    東亜DKK
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
  • 卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 東亜DKK

    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
    仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • pH複合電極 GST-5727C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5727C

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~100
  • 銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL 東亜DKK

    銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL

    東亜DKK
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500部品番号143A172
  • 卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付 東亜DKK

    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付

    東亜DKK
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
    仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合カスタムLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品