絞り込み
ブランド
  • FNIRSI
  • モノタロウ(206)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(763)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,867)
  • SK(新潟精機)(995)
  • SKC(環境測定)(508)
  • TESA[測定用品](576)
  • testo(テストー)(497)
  • アイゼン(528)
  • アズワン(458)
  • エスコ(1,675)
  • オーハウス(437)
  • カネテック(473)
  • ガステック(473)
  • シンワ測定(724)
  • テクロック(802)
  • ホーザン(616)
  • 佐藤計量器製作所(456)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(639)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射線測定器 FNIRSI

    放射線測定器

    FNIRSI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。そして、接続された電子機器によって記録されます。アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。
    仕様●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h)寸法(mm)120×78×27色イエロー種類検出光線:Y線、X線、β線検出器エネルギー補正GM管
  • コーティング塗膜測定器 FNIRSI

    コーティング塗膜測定器

    FNIRSI(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚。測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の。厚さを測定することができます。特 性。 0.5秒の高速測定 。 金属系基材、非金属系基材を自動検出 。 連続測定に対応 。 言語:英語/中国語
    仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント質量(g)85形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査測定時間0.5s測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mmディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン保証期間1年間モード【計測】ポイント測定と高速連続測定動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)20~90サイズ(mm)115×48×18
  • ピンセット型LCRブリッジ FNIRSI

    ピンセット型LCRブリッジ

    FNIRSI
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ピンセット型のLCRブリッジ [ LCR-ST1 ] は、抵抗・コンデンサー・インダクタ・ダイオードの精密測定をサポートする。多機能なポータブル測定器です。先進の測定技術を採用し、高精度で安定した測定が可能です。1.14インチのカラー画面はデータを鮮明に表示します。250mAhのリチウム電池を搭載しており、長時間の使用が可能。100Hz、1kHz、10kHzの3つの周波数帯をサポートしています。ピンセット型のユニークなデザインは、特に狭い場所での細かい作業に適しており電子部品の迅速なテストが可能です。軽量で持ち運びに便利なため、フィールドエンジニアや電子実験室のオペレーターにとって なくてはならないツールです。特 性。 小型部品の検査に最適なピンセット型 。 高精度で高速なテストが可能 。 さまざまなタイプの部品の精密測定に対応 。 1.14インチのカラフルな画面 。 250mAhのリチウム電池を搭載 。 小型表面実装部品(SMD)の検査に最適なサイズ
    付属品本体×1、 データケーブル×1、 ツメ×2、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)28×19×150色ブラック質量(g)41ディスプレイ1.14 インチ カラースクリーン保証期間1年間バッテリー容量(mAh)【リチウム】250 (3.7V)充電方式USBType-C,5V/1A
  • USBテスター FNIRSI

    USBテスター

    FNIRSI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    FNB58 USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流テストメーター、モバイル通信端末用急速充電トリガー測定器です。2.0インチフルカラー超広視野角TFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、Micro-USB、Type-Cインターフェースを内蔵しています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、USBフラッシュドライブ、その他の製品の電源の測定に使用できます。また、携帯電話の充電電力、モバイル電源の入力と出力の状態を測定するために使用することができます。インターフェース完全対応、自動プロトコル検出、PCアプリでコンピュータと連携。アップグレードしたPD3.1プロトコル、PD240ケーブル検知、リアルタイム検出、PCアプリでコンピュータと連携。
    色ブルー電流(A)モニター:0~7電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24電源モニター:0~140W抵抗(Ω)負荷換算内部:0~9999.9サイズ(mm)42 × 13 × 82モニターサイズ仕様:2.0インチ LCD 高精細ディスプレイ
  • マルチDC電源 FNIRSI

    マルチDC電源

    FNIRSI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    DPS150は、Type-C入力インターフェースと複数の電源モードを備えた高性能プログラマブルDC電源です。出力電圧0-30V、電流0-5Aを正確に調整できます。この電源は効率的で安定した低消費電力で、過電圧、過電流、。過負荷、過熱、逆接続保護などの安全機能を備えています。エレクトロニクス・エンジニアの新製品開発における。電源テスト、電子機器の診断や修理、電子・電気工学。実験室での教材などに最適です。特性。 出力DC電圧(0-30V)/電流(0-5A)。 多重安全保護機構。 PCホストソフトウェアに対応。 2.8インチのカラフルなディスプレイ。 ポータブルで洗練されたデザイン
    付属品本体×1, テストクリップ×2, データケーブル×1, 取扱説明書×1仕様【低電圧】0V ~ 30V【温度超過】0 ~ 99℃【測定スイッチ】On / Off【負荷調整】0.49%【過電力】0W ~150.00W【過電圧】0V ~ 30.00V【過電流】0A ~ 5.1A色ブラック&スチールブルー電圧入 力:DC5.0V ~ 32V、出 力:0 ~ 30V、解像度設定:10mV質量(g)178電力(W)出 力:0 ~ 150出力電圧読み取り値の精度:≦0.1%±10mV出力電流(A)0 ~ 5モード切替通常 / 工業用ディスプレイ2.8 インチ HD カラースクリーン電流(mA)解像度設定:1動作環境0℃ ~ 40℃、 0% ~ 75%RH入力電流(mA)100mA~ 5Aサイズ(mm)106×76×28効率[全負荷] 96.3%出力電流読み取り値の精度:≦0.1%±5mA (0 ~ 3.5A)入力電圧読み取り値の精度:≦0.2%±5mV
  • オシロスコープ FNIRSI

    オシロスコープ

    FNIRSI
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    FNIRSI-2C23Tは、FNIRSI社のデュアルチャンネルデジタルオシロスコープです。オシロスコープ、マルチメーター、シグナルジェネレーター、3種の主要機能を備えています。FPGA+MCU+ADCのハードウェア・アーキテクチャを採用したオシロスコープは、サンプリング・レートが50MS/s、アナログ帯域幅は10Mhz、高電圧保護モジュールを内蔵。最大±400Vのピーク電圧測定に対応しています。4桁10000ポイントの実効値を備え、AC/DC電圧・および電流測定、静電容量、抵抗、ダイオード、オンオフなどの測定機能をサポート。7種類の機能信号を出力することができるシグナルジェネレーターは、出力周波数・振幅、デューティ・サイクルを調整することが可能です。高精細LCDディスプレイ、3000mAh充電式リチウム電池を内蔵し、待機時間は最大6時間です。デュアルチャネル2×10MHz帯域幅、ダブルヒューズ内蔵、ARM+FPGA+高速ADCソリューション。4ビット実効値、焼き付き防止機能、ファームウェアのアップグレードに対応。
    仕様●アナログ 帯域幅:(オシロスコープ)10M×2●電流値:(マルチメーター)10A寸法(mm)141.7×93.5×38色ブルー電源電圧(V)(マルチメーター)1000 DC/750 ACディスプレイ2.8 inch TFT記憶容量(オシロスコープ)32K静電容量(マルチメーター)100mF波形(シグナルジェネレーター)7 types振幅(シグナルジェネレーター)0.1-3.3V周波数(MHz)(シグナルジェネレーター)2バッテリー容量(mAh)3000抵抗値(MΩ)(マルチメーター)100サンプリング速度(オシロスコープ)50M最大電圧(V)(オシロスコープ)±400
  • 騒音計測器 FNIRSI

    騒音計測器

    FNIRSI
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    国際規格IEC651TYPE2、米国国際規格ANSIS1.4TYPE2に準拠したデシベルメータです。測定範囲は30dB~130dB。誤差の少ない(±1.5dB)測定精度。騒音の計測量はA特性で測定。応答速度の速さも選択できます。15分で自動シャットダウンする機能付き。また、その機能のON/OFFが可能です。デュアルモード感度切替調整可能、細部にまでこだわったデザイン。自由な感度、温度/湿度を検出、ライトアラーム。
    色イエロー測定範囲30-130dB測定精度±1.5dB(標準音源94dB@1KHz基準)マイクロホン6mmコンデンサーマイク表示形式方法:4桁、分解能0.1dB、サンプリングレート2回/秒周波数帯域(kHz)31.5Hz-8.5バッテリー容量(mAh)600サイズ(mm)82×28×112ダイナミックレンジ3.50dB
  • デジタルテスタ FNIRSI

    デジタルテスタ

    FNIRSI(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    S-1はハンディな大画面デジタル表示のスマートマルチメータです。データの高速測定はもちろん、大きく見やすいLCDデュアルディスプレイ、内蔵フラッシュライト、過負荷保護・バッテリ不足電圧表示など、便利な機能を満載しています。専門家の仕事場や工場、学校や家庭。趣味でも仕事でも、幅広い場所で活躍する多機能メーターです。本機は汚染度2に分類され、測定カテゴリはCAT III 1000Vとなります。自動診断機能搭載、フラッシュライト内蔵、NCV誘導電圧。DC/AC 電圧、焼き付き防止、自動診断機能、正確な実効値。
    寸法(mm)143×75×19色ブルー交流電圧(V)1000直流電圧(V)1000バッテリー1000mA充電式リチウム電池静電容量10mF安全規格CAT III 1000V抵抗値(MΩ)100
  • オシロスコープ FNIRSI

    オシロスコープ

    FNIRSI
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    FNIRSI-1013Dは、高サンプリングレート、高帯域幅、高コストパフォーマンスのデュアルチャンネル・フラットパネル・オシロスコープです。このオシロスコープには6000mAhの高品質リチウム電池が内蔵されており、ノートパソコンのように充電しながら使用することができます。7インチのタッチスクリーンを搭載し、操作方法は静電容量式タッチ+ジェスチャー操作。波形保存機能を搭載しており、最大1000枚のスクリーンショット+1000セットの波形データを保存でき、いつでもどこでもワンキーで現在の波形を保存可能。同時に、強力な波形イメージ・マネージャーを備えており、サムネイル・ブラウズ、表示/詳細表示、ページめくり、削除などの機能をサポートしています。また、機体にUSBインターフェイスが装備されているため、パソコンに接続してのスクリーンショット二次解析に便利であり、リサージュ図形のグラフィック表示にも対応しています。ワンタッチ自動調整機能。
    仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240Kbit●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:Type-C 5V 2A/3A/4A寸法(mm)180×120×37色ブラック試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400Vチャンネル数2精度(%)電圧:±2%表示形式TFTインターフェース拡張:USB転送入力インピーダンス1MΩカップリングAC/DC立ち上がり時間<3nSバッテリー容量(mAh)6000画面サイズ7インチ周波数精度+0.01% 高精度サンプリング速度最大1GS/sパラメータ測定パラメータ:12種類待機時間約4時間
  • レーザー式距離測定器 FNIRSI

    レーザー式距離測定器

    FNIRSI
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    IR40 スマートレンジファインダーは、最大40mまで測定可能な高性能レーザー距離計です。小型で精巧なデザイン。測定距離が長く、高精度。自社開発アプリ [ Range Finder ] により、同時記録、履歴管理等が可能となります。ミリ単位の精度、オートフリップ重力感知。誤差2mmの高精度、360°重力センサー、前後基準、アプリと連携。
    仕様測量範囲:0.05~40m寸法(mm)34.5×19×79色ブラック精度測量:±(2mm×5×10-5Dmm)単位m/ft/in解像度1mmレーザークラスClass IIレーザー波長(nm)620~670
  • USBテスター FNIRSI

    USBテスター

    FNIRSI
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    FNB48P USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流検出器およびモバイル通信端末用急速充電トリガーです。1.77インチTFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、micro-USB、Type-C、USB-A/USBインターフェースを備えています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、Uディスクなどの電源や消費電力の測定に使用できます。携帯電話の充電電力、モバイル電源入出力条件を測定するために使用することが可能で、充電器の急速充電プロトコル試験に。360°自動重力感知、パワフルなCPUを搭載、PCアプリでコンピュータと連携。4つの機能曲線、マルチトリガープロトコル、リアルタイムモニタリング。
    仕様負荷換算内部抵抗:0~9999.9Ω寸法(mm)38.6×14×77色ブラック電流(A)モニター:0~6.5電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24電源モニター:0~156Wモニタ1.77 インチ LCD高精細ディスプレイ
  • 壁面検知スキャナー FNIRSI

    壁面検知スキャナー

    FNIRSI
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための。壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された。金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。特 性。 木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード 。 位置決めのための円形穴を装備 。 対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語
    付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード質量(g)123本体寸法(mm)138×68×22表示距離(%)、ライト、ビープ音による感度低/中/高の3段階連続使用時間約2時間機能【自動電源OFF】5分 (初期設定)バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリーディスプレイTFT HD カラースクリーン保証期間1年間ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz)動作温度(℃)-10~50充電方式USB Type-C検出対象電磁石/電線/木材/金属
  • オシロスコープ FNIRSI

    オシロスコープ

    FNIRSI
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    FNIRSI-1014Dはオシロスコープと信号発生器を一体化した製品です。このコストパフォーマンスの高いデュアルチャンネル・デスクトップオシロスコープは、高サンプリングレート、高帯域幅、高耐電圧、高記憶容量を備えており、最大1000波形の保存が可能です。強力な波形画像マネージャーにより、サムネイルの閲覧などをサポート。波形の拡大・縮小・移動などの機能を装備。USB機能により、ファームウェアのアップグレードに対応し、コンピュータと相互接続して共有することができ、二次分析に便利です。DDS機能信号発生器を内蔵し、業界独自の切り捨て波出力(@2.5VPP)、14種類に対応しています。DDSファンクション信号発生器内蔵・業界初のカットオフ出力(@2.5VPP)により、14種類の標準ファンクション信号と自由にカスタマイズ可能なカットオフ信号をサポートしています。焼き付き防止機能、ワンタッチ自動調整機能。
    仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●インターセプター出力:対応●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240KBit●信号発生器:14種類の信号出力に対応●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:5V 2A/3A/4A寸法(mm)310×145×70色ホワイト試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400Vチャンネル数2精度(%)電圧:±5%表示形式TFTインターフェース拡張:USB転送入力インピーダンス1MΩカップリングAC/DC立ち上がり時間<3nS画面サイズ7インチ周波数精度+0.01% 高精度サンプリング速度最大1GS/sパラメータ測定パラメータ:12種類

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品