はかり (1) 環境測定(自然環境/安全環境) (15) カテゴリ: 測定用品ブランド: 佐藤計量器製作所すべて解除
水分チェッカー 佐藤計量器製作所 当日出荷
電気テスター感覚で簡単水分チェック
簡単。センサを試料にあてるだけです。
速い。スイッチを押すだけで測定完了。
正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能(※)、平均値も表示できます。※ユーザーズレンジ機能→本製品は購入時のままでもお使いいただけますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにお客様が自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジを設けてあります。
各レンジ(標準レンジも含めて)は、他のレンジと独立していますので、ユーザーズレンジごとに、お客様がご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。
用途 麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用 付属品 電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書 形状 センサ:クリップ 幅(mm) 70 質量(g) 約135(本体のみ) タイプ 5 寸法H(mm) 155 電源 単3形マンガン電池×2本 寸法D(mm) 25 表示 3-1/2桁LCD 測定方法 電気抵抗式 測定範囲(%) 測定範囲:9.1~40.0 機能 平均値表示、温度自動補正、検量線変更 測定温度(℃) 5~40 センサーコード長(m) 約0.6 分解能(%) 0.1
赤外線放射温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 10日以内出荷 から 15日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
温湿度表示器 佐藤計量器製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。
入力はDC0-1Vに対応しております。
温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。
(SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。)
ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質 本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂 電源 DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属) 表示 7セグメント赤色LED文字高約57mm 分解能 温度:0.1℃湿度:0.1%rh 使用環境 0~50℃85%rh以下(結露なきこと) 設置方式 卓上式 表示サンプリング(秒) 1 温度表示方式 デジタル
ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所 4日以内出荷 から 9日以内出荷
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。
一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。
測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途 厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。 仕様 表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点 付属品 CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊 寸法(mm) 表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く) 質量(kg) 表示部:約1.0センサ:約1.5 測定範囲 乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃ 電源 AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内 測定精度 乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃ 表示部 5.7型TFT液晶タッチパネル センサー センサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き 記録方式 SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。 速度 通風速度:3m/sec以上 防塵防水性能 JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時 演算項目 相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
精密型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 3日以内出荷 から 35日以内出荷
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃) 0.01 主な機能 最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG) 付属品 単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 6日以内出荷 から 13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm) 72×151×35 センサー SK熱電対熱電対コネクタANSI規格 温度測定範囲(℃) -50~+300(付属センサ使用時) 精度(℃) ±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
JCSS校正証明書付 精密型デジタル標準温度計/低温センサ付き SK-810PT/S810PTシリーズ 佐藤計量器製作所 40日以内出荷
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております校正ポイントは-40,0,20℃センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
快適ナビ CO2モニター 佐藤計量器製作所 当日出荷
換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。
CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な
換気を明らかにするために効果的な方法です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 換気のタイミングを管理 付属品 取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ 材質 ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲 CO2 濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh 質量(g) 約450 電源 DC5V/500mA(USB Type C) 測定精度 CO2 2濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約226×152×45 表示桁数 (最小)CO2 濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh サンプリング CO2 濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒 ブザー音 約64dB(距離10cmにて) 検知方式 NDIR式 使用環境条件 -10~50℃(結露なきこと) アズワン品番 64-9051-66 検知対象ガス 二酸化炭素 補正機能 有
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所 15日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様 校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊 測定温度範囲(℃) センサー:-40.0~250.0 アズワン品番 65-9074-46 校正証明書 一般校正
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所 4日以内出荷
デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。
10巻入りです。
用途 放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに 仕様 SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙 トラスコ品番 166-2756 材質 感熱紙 幅(mm) 250 質量(kg) 2 高さ(mm) 110 奥行(mm) 120
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 7日以内出荷 から 9日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲 600.00hPa~1100.00hPa 付属品 専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル 質量(kg) 3 出力 RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA) 電源 DC9V(専用ACアダプタ) 精度 ±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×90×280(突起部含まず) センサー ピエゾ抵抗式圧力センサ 分解能 0.01hPa 使用環境 -10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと) 表示機能 7セグメント赤色LED、6桁 表示サンプリング(秒) 約1
デジタル気圧計 SK-500B 佐藤計量器製作所 10日以内出荷 から 15日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示視認性の高い赤色LED表示豊富な演算表示機能上下限警報機能ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備上限および下限の警報値を個別に設定することができます圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa) 600.00~1100.00 校正証明書 一般校正
デジタル高精度気圧計 佐藤計量器製作所 15日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別 SK-500B トレーサビリティー校正付 材質 本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304 質量(g) 3000 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 精度 ±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他) 本体寸法 約200×90×280 測定範囲(hPa) 600.00~1100.00 アズワン品番 3-5915-11
デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ 佐藤計量器製作所 60日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様 校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00 測定範囲(hPa) 600.00~1100.00 アズワン品番 65-3743-11 校正証明書 JCSS校正
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります ハンディ― KOMELON 税込 ¥ 428 ¥ 389 バスケットへ