絞り込み
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(2)
ブランド
  • 東栄工業
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
  • 理研計器(2,006)
  • エスコ(1,728)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,004)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(783)
  • シンワ測定(711)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • オーハウス(442)
  • アズワン(441)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールナシ)

    東栄工業(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • C面ノギス 東栄工業

    C面ノギス

    東栄工業(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
    材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15測定項目C面寸法測定精度±0.1最小読取値(mm)0.1測定対象C面寸法最大読取値(mm)15
  • 万能分度器 東栄工業

    万能分度器

    東栄工業(4件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
    材質ステンレス、シルバー仕上げ目盛1°通し×90°(分度板)竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)180竿幅(mm)15分度板半径(mm)70分度板厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルCRノギス 東栄工業

    デジタルCRノギス

    東栄工業
    37,980税込41,778
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
    付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定精度C=±0.05 / R=±0.08最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
  • スケールキャリパー 東栄工業

    スケールキャリパー

    東栄工業
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
  • レベルプロトラクター 東栄工業

    レベルプロトラクター

    東栄工業
    71,980税込79,178
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
    質量(g)550使用温度(℃)-50~50電源自動OFF6分後測定モード角度・傾斜・水平・垂直
  • デジタルC面ノギス 東栄工業

    デジタルC面ノギス

    東栄工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
    用途C面寸法測定材質ステンレス測定範囲C0.01-C5.00最小表示C=0.01本体寸法(mm)150mm× 25mm本体質量(g)160測定精度C=±0.05先端角度本尺45°使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50
  • スケールストッパー ツマミネジ 東栄工業

    スケールストッパー ツマミネジ

    東栄工業
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精級C面ノギス 東栄工業

    精級C面ノギス

    東栄工業
    54,980税込60,478
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能。円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。段差のあるワークが測定可能。ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能。固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能。大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然。絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
    付属品収納ケース、取扱説明書材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)約190測定精度C±0.05使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個防塵防水性能IP50寸法(L×W)(mm)148×50
  • レベル プロトラクター 東栄工業

    レベル プロトラクター

    東栄工業
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
    用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品