カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(6)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(3)
絞り込み

測定用品 :「Bushnell」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクイノクスX650 Bushnell(ブッシュネル)

    エクイノクスX650

    Bushnell(ブッシュネル)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
    付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書トラスコ品番522-0389倍率(倍)5レンズサイズ(mm)32
  • ライトスピードエッジ Bushnell(ブッシュネル)

    ライトスピードエッジ

    Bushnell(ブッシュネル)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
    仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)寸法(mm)42×110×75質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)倍率(倍)6測定精度±1m最大表示850m測定単位1m測定範囲(m)5~770モード高さ、角度、スキャンレーザークラス1クラス(アイセーフ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼鏡 ニトロ Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡 ニトロ

    Bushnell(ブッシュネル)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)を使用し、光低下でも十分な視界を確保します。 完全防水・曇り止めで環境や天候に左右されない設計です。
    用途バードウォッチング、スポーツ観戦や演劇鑑賞やコンサートに。セット内容ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード倍率(倍)10
  • レーザー距離計 ライトスピード Bushnell(ブッシュネル)

    レーザー距離計 ライトスピード

    Bushnell(ブッシュネル)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    反射板などを必要とせず一人で距離測定ができる携帯型レーザー距離計。
    仕様測定可能距離:5~1600メートル 最大表示可能距離:1800メートル 精度:±1メートル 表示単位:0.1メートル レーザークラス:1クラス(アイセーフ) 躯体:完全防水(IPX7)、アクティブシンクディスプレイ、EXOバリアプロテクション(特許)、高解像度光学システム(HDOS) モード:スキャン、角度(±70°)、高さ、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC 望遠倍率:10倍 電源:CR2乾電池1本(付属) サイズ:180×137×58mm 重量:992gアズワン品番65-2763-96
  • 双眼鏡 Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡

    Bushnell(ブッシュネル)
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷
    アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
  • ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル)

    ライトスピードR3

    Bushnell(ブッシュネル)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)防水性生活防水(IPX4)
  • フィールドスコープ レジェンド ウルトラHDモノキュラー Bushnell(ブッシュネル)

    フィールドスコープ レジェンド ウルトラHDモノキュラー

    Bushnell(ブッシュネル)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
    仕様望遠倍率:10倍 対物レンズ有効径:42mm プリズム材質:BaK-4 実視界:6.5° 見掛け視界:65° 1000m先の視界幅:113m ひとみ径:4.2mm 明るさ:17.6 アイレリーフ:15.2mm 最短合焦点距離:1.9m アイカップ:ツイスト サイズ:全長 137mm 重量:306g 付属品:レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カードアズワン品番65-2764-63
  • 双眼鏡 パワービュー Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡 パワービュー

    Bushnell(ブッシュネル)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。 アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
    材質プリズム:Bk-7
  • 双眼鏡 BFシリーズ Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡 BFシリーズ

    Bushnell(ブッシュネル)
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)採用。特殊取得EXOバリアプロテクションにより傷、水、汚れから極限までレンズWO保護。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品