カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり(6)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
校正証明書
エコロジープロダクト
測定用品 :「EK-300」の検索結果

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から11日以内出荷本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥85,980税込¥94,5781セット8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980~税込¥98,978~1セット15日以内出荷JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から15日以内出荷EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)10~40計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法(Φmm)300湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
充電式バッテリー・ユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間