カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品(7)
- 定盤・ゲージ・ケガキ(127)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
測定用品 :「MGP」の検索結果
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
簡易型マグネットプレート
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか当日出荷削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます幅(mm)131寸法(mm)130×52×15高さ(mm)15奥行(mm)52
プレス板脱着工具用スプリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194
樹脂成型機用角型格子マグネット
スーパーツール(1件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
マグネットガード
菱小¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷保護板は無色透明 切粉などによる火傷や目の保安に安心して使用できます仕様ガード板付寸法(mm)ガード板:t3×215×305吸着力(N[kgf])300[30]
三角Rマグネットバー
マグネットプラン¥39,980~税込¥43,978~1本16日以内出荷三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。材質(外装パイプ)SUS316L表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)使用環境温度上限(℃)80