絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • JFEアドバンテック(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • ニコン・トリンブル(3)
  • オーハウス(2)
  • ケツト科学研究所(2)
  • マザーツール(2)
  • リオン(2)
  • 共和電業(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • 守隨本店(2)
  • 日本アビオニクス(2)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(2)
  • イマダ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • 島津製作所(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定関連サービス :「RS232C USB」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付 HIOKI(日置電機)【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付HIOKI(日置電機)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
校正証明書付となります。LCR測定,DCR測定,スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現LCRモードで最速1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)の高速測定基本確度±0.08%の高精度測定圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定モードLCR(LCR測定)、アナライザ(スイープ測定)、連続測定測定レンジ100mΩ~100MΩ、12レンジ(全てのパラメータはZで規定)表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[単位]~9.999999 G[単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°~180.000°)、D:±(0.000000~9.999999)、Q:±(0.00~99999.99)、Δ%:±(0.0000%~999.9999%)測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード/5mV~5Vrms、(1MHzまで)10mV~1Vrms(1.0001MHz~5MHz)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~50mArms(1MHzまで)10μA~10mArms(1.0001MHz~5MHz)、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV~1Vrms(100kHzまで)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~100mArms(100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ)、10μArmsステップ出力インピーダンス(Ω)通常モード/100、低インピーダンス高精度モード/10測定時間0.5ms(100kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、コンパレータ、BIN測定(分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能インターフェイスEXT I/O(ハンドラ)、RS-232C、GP-IB、USB通信、USBメモリ、LAN電源(V)AC90~264(50/60Hz)150VAmax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×307×119仕様【測定パラメータ】Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
【レンタル】ケミカルインピーダンスアナライザ IM3590 HIOKI(日置電機)【レンタル】ケミカルインピーダンスアナライザ IM3590HIOKI(日置電機)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
イオン挙動と溶液抵抗測定に対応する、1mHz~200kHzの広範囲信号ソースLCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現電池の無負荷状態による内部インピーダンス測定が可能Cole - Coleプロット、等価回路解析など電気化学部品および材料のインピーダンス(LCR)測定に対応
【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付 HIOKI(日置電機)【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付HIOKI(日置電機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定チャンネル数1ch測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度印加電圧(V)0.1~1000.0測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ測定時間ディレー時間/0~9999ms機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1質量(kg)5.9
【レンタル】抵抗計 RM3545 HIOKI(日置電機)【レンタル】抵抗計 RM3545HIOKI(日置電機)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms
付属品電源コード×1, クリップ形リードL2101×1, 温度センサZ2001×1, EXT I/O用オスコネクタ×1, 取扱説明書×1, アプリケーションディスク×1, USBケーブル(A-Bタイプ)×1, 予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5機能温度補正, 温度換算, オフセット電圧補正(OVC), コンパレータ(ABS/REF%), BIN, キーロック(OFF/メニューロック/全ロック),, 表示桁数選択機能(7桁/6桁/5桁), 電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz), スケーリング, 判定音設定, オートホールド, アベレージ,統計演算, パネルセーブ/ロード, D/A出力開放端子電圧DC 20V(10kΩレンジ~), 5.5Vmax.(~1000Ωレンジ), [LP ON時] DC 20mVmax測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス