【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズムニコン・トリンブル翌日出荷から5日以内出荷
建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
仕様【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース質量(kg)約4.4(バッテリー、整準台含む)測定範囲【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式備考【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×206×318精度【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2有効径(Φmm)45(測距光学系50)分解能【角度】1”/ 5”/10”保護等級IP66連続使用時間(時間)約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ)ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付)像正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m内部メモリー約1000000点自動補正機構【角度】静電気容量検出方式充電時間(時間)約6通信機能RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFiフォーカスオートフォーカス、マニュアルフォーカスOSWindows(R) Embedded Compact 7微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動オートフォーカスEDMによる測距AF方式対応ソフトウェアLANDRiV for Nivo-Zサービス分類レンタル
【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズムニコン・トリンブル翌日出荷から5日以内出荷
抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10'/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%)使用温度範囲(℃)-20~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″有効径(Φmm)45(50:測距光学系)表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付分解能【角度】1"/5"/10"保護等級IP66機能【編集機能】現場数制限無し気圧(hPa)553~1332像正立視界1°20'分解力3.0"最短合焦距離1.5m内部メモリートータル500000点以上自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’外部メモリーUSBメモリー通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブルレーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2)微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ)対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応)サービス分類レンタル
【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズムニコン・トリンブル3日以内出荷
トータルステーションNivoZ5L plusには、レンタル先の現場でご活用いただきやすい様々な特長があります。新型EDMの採用で誰でも高速・高精度の測定が可能精密測距モードでの測定時、トータルステーションNivoZ5L plusの測距時間は0.9秒(初回1.4秒)とクラス最速の速さを誇ります。 測距範囲に関しても長距離計測が可能で、1素子プリズムでは5,000m、ノンプリズム計測でも800mの計測ができます。国土地理院2級A型トータルステーション測量機に登録されています。小型・軽量設計かつ大容量バッテリーでレンタル先のあらゆるシーンで活躍トータルステーションNivoZ5L plusはケースに入れて担ぐことのできる小型設計で、本体の重さも4.4Kgと軽量です。防塵・防水性にも優れており、IP66に適合しています。そのうえバッテリーも大容量で、トータルステーションNivoZ5L plusの内部バッテリーの使用時間は約11時間(※3AF使用30秒毎測距時)と長時間の稼働が可能です。本体の両側に1つずつバッテリーを搭載できるため、片方ずつ交換することで電源を切らずにバッテリー交換を行っていただけます。また、自動気圧取り込みのための気圧センサーが標準搭載されています。タッチパネルで直感的に分かりやすい操作性ディスプレイはカラー表示で、タッチでの操作が可能です。直感的にわかりやすく、簡単に操作していただけます。また、正反同様のディスプレイが採用されているので、正反どちらからでも同じ操作を行うことができる点も便利です。
用途トータルステーションNivoZ5L plusは、建築・土木現場での杭打ちや墨出しはもちろん、様々な用途でレンタルされています。オートフォーカスや新型EDMの採用、ソフトウェア標準搭載で誰でも簡単に現場での作業効率を向上することができますので、ぜひご検討ください。仕様●オートフォーカス方式:EDMによる測距AF方式●データ通信機能:RS-232Cケーブル、USBメモリー、USBケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi●フォーカスモード:オートフォーカス、マニュアルフォーカス●プリズム定数設定:-999mm ~ 999mm●ルミガイド:有●レーザクラス:クラス1(レーザポインター:クラス2)●レチクル照明:有●角度自動補正機構:静電気容量検出方式●気象補正:【温度範囲】 使用温度範囲:-20℃~+50 ℃、【気圧範囲】 533hPa~1,332hPa、【自動気圧取込機能】有●光学求心式:像:正立、倍率:3×、視界5°、合焦範囲:0.5m~∞●国土地理院測量機種登録:2級Aトータルステーション●測角方式:光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式●測距時間:【プリズムモード】精密測距モード: 0.9秒(初回1.4秒)・高速測距モード: 0.5秒(初回0.7秒)、【ノンプリズムモード】精密測距モード: 1.0秒(初回1.5秒)・高速測距モード: 0.6秒(初回0.8秒)●測距範囲:【プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5,000m・レフシート(5cm 角):300m、【ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)●搭載ソフトウェア:LANDRiV for Nivoセット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース形状184(幅)×169(長さ)×314(高さ)mm質量(kg)(バッテリー、整準台含む)約4.4<シフトタイプ>倍率30×精度5”、【プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm対応OSWindows(R) Embedded Compact 7有効径(Φmm)45(50測距光学系)分解能角度:1”/ 5”/10”使用時間約11時間(30秒毎測距測角)充電時間約4時間ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー、正反両側配置、バックライト照明付)像正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m防塵防水性能IP66内部メモリートータル1000000点以上微動方式同軸クランプ微動(水平、高度とも)円形気泡管10’/ 2mmサービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります