絞り込み
ブランド
  • SICK
  • RS PRO(663)
  • YAGEO(550)
  • KEMET(187)
  • Panasonic(パナソニック)(178)
  • WURTH ELEKTRONIK(156)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(146)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(137)
  • MURATA(村田製作所)(136)
  • HAMMOND(103)
  • HARWIN(80)
  • オムロンヘルスケア(76)
  • omron(オムロン)(58)
  • SAMTEC(57)
  • VISHAY(49)
  • BALLUFF(44)
  • 京セラ(43)
  • Baumer(39)
  • BOURNS(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(50)
  • 50,000-100,000円(43)
  • 100,000円以上(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「m12」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサSICK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
M12 センサ用の取り付けプレートですM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けプレートです●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0103アズワン品番65-7312-05
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサSICK
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
M12 ハウジング用の取り付けブラケットM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 ハウジング用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-51
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサSICK
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
M12 センサ用の取り付けプレートですM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けプレートです●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-06
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサSICK
949税込1,044
1個
7日以内出荷
M12 センサ用の取り付けブラケットM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7314-06
工具 トルク工具 M12 SICK工具 トルク工具 M12SICK
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm ですSick M12 ケーブル注
仕様●アクセサリタイプ:トルク工具●併用可能製品:Sick M12●応用例:Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm です●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7314-71
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサ SICKブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサSICK
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップ付き。M12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック( PA12 )●コード番号:225-0031アズワン品番65-7311-86
工具 取り付けブラケット F & B M12 PVC SICK工具 取り付けブラケット F & B M12 PVCSICK
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm ですSick M12 ケーブル注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:F & B M12 PVC●応用例:WAF14 用レンチセット●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7314-25
Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A) SICKSick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)SICK
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A) SICKSick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)SICK
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ SICKSick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタSICK
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
取付方式ねじ取り付け出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
近接センサ ブロック形 検出範囲 75 mm M12 SICK近接センサ ブロック形 検出範囲 75 mm M12SICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:75 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mm●実装タイプ:M12アズワン品番65-7298-51
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1.2kHz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1.2kHzSICK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 検出範囲: 1 → 15 mm DIN EN60947-5-6 準拠の NAMUR エンクロージャ等級: IP67 温度範囲: -20 → +70 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 ATEX デバイスカテゴリ 1G 及び 2G 爆発の危険性がある場所での用途に適していますあなたの利点爆発の危険性がある場所での優れた保護性能 ゾーン 0 およ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:Namur 常閉●検出範囲:2 mm●接続方式:2 線、2 m 、ケーブル●電源電圧:7.5 → 25 V●長さ:30mm●幅:12mm●最大DC電圧:25V●実装タイプ:埋込型●材質:金属●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7324-98
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 SICK近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅SICK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、2、000 Hz のスイッチング周波数を備えています。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:52mm●実装タイプ:非点滅●コード番号:200-9753アズワン品番65-7298-70
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 400Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 400HzSICK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IME シリーズ誘導型センサですSick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。特長と利点
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:63mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●逆極性保護:あり●コード番号:184-6347アズワン品番65-7301-70
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800HzSICK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IME シリーズ誘導型センサですSick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 400Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 400HzSICK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IME シリーズ誘導型センサですSick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
近接センサ バレル形 検出範囲 20 → 150 mm ねじの呼び M12 x 1 SICK近接センサ バレル形 検出範囲 20 → 150 mm ねじの呼び M12 x 1SICK
98,980税込108,878
1個
17日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 非常に短い頑丈な M12 金属製ハウジングです PNP / NPN デジタル出力又はアナログ出力のタイプを用意 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります 超音波技術による検出、測定、または位置決め ケーブルティーチインあなたの利点非常にコンパクトなハウジング寸法で、機械の
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:0 → 10 V●検出範囲:20 → 150 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:60.1mm●幅:12mm●奥行き:12mm●最大DC電圧:30V●材質:金属●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7282-31
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100HzSICK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 大きな検出範囲: 2 → 40 mm エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -25 → +85 ℃ 頑丈なハウジング又は食品に適したハウジングのオプション 産業用はステンレススチールから完全に製造されています IO-Link 及び Visual 調整インジケータを備えています オイル、冷却潤滑剤、洗浄製品に対する耐性があります
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:4 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:63.8mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7322-03
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 600Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 600HzSICK
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M5、M8、M12、M14 広い検出範囲: 1 → 3 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャの定格: IP68 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ ステンレススチール製のハウジングとアクティブ表面は、安定した高性能で製造されています セラミック 最大 500 bar の圧力に耐える、気密性の高い前面 予想される最大 100 万回の圧力サイクルの
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス SICKSick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メスSICK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
接続M23 12ピンケーブル長(m)3アクセサリタイプケーブルとコネクタコネクタ【ジェンダー】メス
Actuator/Sensor cable 3-pin SICKActuator/Sensor cable 3-pinSICK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
Actuator/Sensor cable 3-pin SICKActuator/Sensor cable 3-pinSICK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:8●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0192アズワン品番65-7315-41
Actuator/Sensor cable 3-pin SICKActuator/Sensor cable 3-pinSICK
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0189アズワン品番65-7315-40
接続ケーブル Yケーブル IO-Link SICK接続ケーブル Yケーブル IO-LinkSICK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブルSick IO-Link センサとの併用注
仕様●アクセサリタイプ:Yケーブル●併用可能製品:Sick IO-Link●応用例:M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブル●シリーズ:SYL●ケーブル長:110mm●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 A コード付き●材質:PVC 、亜鉛ダイキャストアズワン品番65-7314-66
近接センサ バレル形 検出範囲 3 → 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 50Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 3 → 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 50HzSICK
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるM12、M18、M30 モデルの円筒形ハウジングです 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 優れた電磁両立性 電気的な構成: DC 2 線及び 4 線 電源電圧: 10 → 36 V dc 光調整インジケータ 検出範囲は最大 25 mm です エンクロージャの定格: IP65、IP68、IP 69Kあなたの利点過酷な産業環境で信頼性の高い機能を備えているため、機械のメン
光ファイバセンサ IP66 10 → 30 V dc SICK光ファイバセンサ IP66 10 → 30 V dcSICK
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる近接タイプ用の光ファイバケーブル スルービームタイプの光ファイバケーブル 取り付けブラケット付属 明暗の切り替え M12 コネクタ又は簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメント 10 → 30 V dc 又は 12 →のモデル 240 V dc / 24 → 240 V ac 電圧供給あなたの利点さまざまな光ファイバケーブルで、狭い場所でも物体を
仕様●検出範囲:0 → 65 mm (近接システム)、0 → 800 mm (スルービームシステム●出力タイプ:PNP●光ファイバのタイプ:ガラス , プラスチック●接続方式:4ピン●応答時間:0.0007 秒●電気的接続:オスコネクタ M12●応答周波数:700 Hz●IP保護等級:IP66●材質:プラスチック●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77.8mm●幅:25mm●奥行き:63mmアズワン品番65-7279-65
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 800Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 800HzSICK
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M5、M8、M12、M14 広い検出範囲: 1 → 3 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャの定格: IP68 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ ステンレススチール製のハウジングとアクティブ表面は、安定した高性能で製造されています セラミック 最大 500 bar の圧力に耐える、気密性の高い前面 予想される最大 100 万回の圧力サイクルの
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:1.5 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:30mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7321-39
近接センサ バレル形 検出範囲 3 8 → mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 50Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 3 8 → mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 50HzSICK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるM12、M18、M30 モデルの円筒形ハウジングです 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 優れた電磁両立性 電気的な構成: DC 2 線及び 4 線 電源電圧: 10 → 36 V dc 光調整インジケータ 検出範囲は最大 25 mm です エンクロージャの定格: IP65、IP68、IP 69Kあなたの利点過酷な産業環境で信頼性の高い機能を備えているため、機械のメン
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:3 8 → mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:81mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●代表規格:CE、ULアズワン品番65-7283-26
近接センサ バレル形 検出範囲 3 → 16 mm ねじの呼び M30 x 1 埋込型 50Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 3 → 16 mm ねじの呼び M30 x 1 埋込型 50HzSICK
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるM12、M18、M30 モデルの円筒形ハウジングです 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 優れた電磁両立性 電気的な構成: DC 2 線及び 4 線 電源電圧: 10 → 36 V dc 光調整インジケータ 検出範囲は最大 25 mm です エンクロージャの定格: IP65、IP68、IP 69Kあなたの利点過酷な産業環境で信頼性の高い機能を備えているため、機械のメン
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICKインクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:5/8インチSICK
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5639アズワン品番65-7282-09
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICKインクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:5/8インチSICK
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5641アズワン品番65-7278-37
インクリメンタルエンコーダ 4096 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICKインクリメンタルエンコーダ 4096 インクリメンタル 軸径:5/8インチSICK
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:43.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5604アズワン品番65-7278-71
インクリメンタルエンコーダ 2048 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICKインクリメンタルエンコーダ 2048 インクリメンタル 軸径:5/8インチSICK
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2048●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●シリーズ:DBS60 Core●コード番号:212-5643アズワン品番65-7278-51
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300Hz SICK誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300HzSICK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensorsIM AC inductive detectors feature high technology in a small sizeThe integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is completeSaving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loadsThe interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrationsFor the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893アズワン品番65-7305-40
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500HzSICK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
IME シリーズ誘導型センサですSick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ホイール 2400 インクリメンタル SICK測定ホイール 2400 インクリメンタルSICK
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
概要DUV60 は、DIP スイッチ構成の測定ホイールエンコーダで、コンベアや Web フィードバック用に最適化されています。出力電圧、分解能、カウント方向を設定 Ability でバリエーション数を削減し、交換及びクイック試運転を容易にし、スペア部品の在庫を増やすことができます。これには追加のプログラミングツールは必要ありません。オンボードのステータス LED、信号 LED、及びオプションの障害出力により、エンコーダの機能をすばやく表示できるため、設置とトラブルシューティングの両方に必要な時間を最小限に抑えることができます。DUV60 は、デュアル又はシングルホイール用途向けのさまざまな取り付け構成を提供するため、コンベア、Web、物流用途に最適なソリューションです。一目でわかるシングル又はデュアルホイール測定ホイールエンコーダです プログラム分解能、信号出力用 DIP スイッチ 計数の方向を設定可能 ユニバーサル 4.5 V .電源: 30 V エンコーダのステータスと出力信号を示す LED 。 M12 オスコネクタ、4 ピン又は 8 ピン、ユニバーサルケーブルアウトレット エンコーダからの障害出力(オプションあなたの利点内蔵 DIP スイッチを使用してエンコーダをすばやく試運転できます。追加のプログラミングツールやラップトップは不要です ステータス LED と信号 LED は、エンコーダが正しく接続されているか、機能しているか、または交換が必要かをすばやく示します 測定ホイールエンコーダ用のユニバーサル電圧供給と複数のブラケットオプションにより、設置の柔軟性が向上します ディザ防止機能を使用して、高いレベルの生産性を維持します クロック方向 / 反時計回り、信号 / 方向などの出力タイプの既存の低コスト入力カードに対応用途コンベアベルト パッケージ機器 印刷機 ストレージシステム Web トラッキングアプリケーション注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2400●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 30 V●コード番号:223-0982アズワン品番65-7295-44
測定ホイール 65536 インクリメンタル SICK測定ホイール 65536 インクリメンタルSICK
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
概要DFV60 高分解能測定ホイールエンコーダは、測定面が高レベルの振動にさらされる用途でも、コンベアベルト上での位置と速度を直接測定するための非常に堅牢なソリューションです。DFV60 は、取り付け ARM と 2 つの測定ホイールを備えたインクリメンタルエンコーダで構成されています。スプリング ARM はアクセサリとして用意されています。出力信号、ゼロパルス、およびライン数を 1 ~ 65,536 まで拡張可能なため、お客様固有の適応が可能です。一目でわかる回転可能なスプリング ARM で汎用使用可能 NBR70 製の O リングを備えた 300 mm のホイール円周 取り付け ARM 及び測定ホイールはアルミ製 プログラム可能な出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロパルス幅、及びパルス数 接続:ラジアル M12 オスコネクタ接続又はラジアル / アキシャルケーブル接続 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル リモートゼロ設定可能あなたの利点汎用のスプリング ARM により、すばやく簡単に取り付け可能 高いレベルのスプリング張力により、過酷な環境条件で使用することができます プログラマビリティにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します 半径方向又は軸方向のコネクタインケーブル接続により、お客様固有のケーブルソリューションを実現 高速でも優れた同心性 エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-S ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途速度測定 非接触速度と長さの測定 測定ホイールエンコーダ付きファブリックシートの長さ測定 搬送機器の速度測定 シャトル上での位置と速度の測定 コンベアベルトの速度測定 狭い通路のフォークリフトでのレトロフィット可能な速度測定 コンベアベルトの風量の監視注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:65536●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-0976アズワン品番65-7295-46
Sick 接続ケーブル SICKSick 接続ケーブルSICK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)