絞り込み
検出方式
- その他(1)
- 反射型(1)
- 回帰反射型(2)
- 距離設定反射型(1)
- 透過型(1)
検出対象
- その他(4)
検出距離(mm)
- 0.8(1)
- 2(2)
- 5(2)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 106(1)
- 160(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 2600(1)
- 3200(1)
- 3300(1)
- 3400(1)
- 3500(1)
- 3600(1)
- その他(3)
- 検出距離(mm)をもっと見る
センサ形状
- -
- F形(8)
- K形(10)
- L形(9)
- R形(8)
- T形(7)
- U形(6)
- Y形(3)
- その他(18)
- タテ形(3)
- ネジ形(45)
- フラット形(1)
- ヨコ形(2)
- 円柱形(26)
- 密着取付形(2)
- 標準形(1)
- 角形(49)
ヘッド形状
- -(8)
- 円(1)
ブランド
- omron(オムロン)(9)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から32日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き出力形式NPN電圧出力
アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から67日以内出荷小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から70日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
長距離形近接センサ TL-LP/LY
omron(オムロン)¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から62日以内出荷検出距離50mmの長距離形質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85