絞り込み
検出方式
  • -(2)
  • その他(3)
  • 反射型(1)
  • 高周波発振型(6)
検出対象
  • その他(1)
  • 磁性金属(12)
  • 非磁性金属(2)
検出距離(mm)
  • 4
  • 1.5(21)
  • 2(48)
  • 3(28)
  • 5(65)
  • 7(28)
  • 8(42)
  • 10(50)
  • 15(44)
  • 20(23)
  • 25(18)
  • 30(31)
  • 50(29)
  • 100(34)
  • 300(32)
  • 500(27)
  • 1000(34)
  • 2000(25)
  • 3000(22)
  • その他(28)
センサ形状
  • その他(5)
  • ネジ形(7)
  • フラット形(1)
  • 円柱形(3)
  • 角形(4)
ヘッド形状
  • ネジ(7)
  • 円(4)
  • 角(3)
ブランド
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(10)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(4)
  • omron(オムロン)(15)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • アサ電子工業(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
Aratas(旧:omron)・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・ifm efector(アイエフエムエフェクター)・omron(オムロン)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・アサ電子工業・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥8,790~税込¥9,669~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)

    近接センサ 円柱タイプ E2K-X

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用ねじ切りタイプ静電容量形
    付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
  • アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
  • 円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

    omron(オムロン)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
  • 近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-10~15シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    12日以内出荷
    産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適。高IP保護で過酷な産業環境に最適。使用温度範囲が広く多彩な用途に対応。広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出。多機能で保有数を削減でき省管理
    付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85外装ねじ切り形ケーブル2 m、PUR、Φ 4 mm、ECE規格R118 rev. 2(改訂版)による燃焼挙動、3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)

    耐油近接センサ E2ER

    omron(オムロン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E omron(オムロン)

    スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
  • 近接センサ APS-Uシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Uシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄形上面検出、検出距離 4mm 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出距離(mm)4動作原理誘導検出面上面センサ形状樹脂角型
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    12日以内出荷
    食品産業用途向けの丈夫なステンレス製ハウジング。頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します。3線式または2線式に対応。激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応。取付けと設定がやりやすい表示
    付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
  • 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMDシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
  • 角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)

    角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
    形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

    omron(オムロン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
  • 高周波誘導式フルメタル近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式フルメタル近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    12日以内出荷
    付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性。ヘビーデューティの金属性検出面。高い衝撃耐性と振動耐性。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。2線式技術
    付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ケーブルプラグ: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
  • スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ本体

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型電源の種類直流2線式
  • 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス)

    円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    17日以内出荷
    IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
    形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応出力形式IO-Link/SIOモード切替
  • 角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ直流3線式PSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • フォト・マイクロセンサ(反射形) Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(反射形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    5日以内出荷から84日以内出荷
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    12日以内出荷
    コンパクトなショートボディ。狭いスペースに最適。高周波応答。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適
    付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)74.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M12×1 / L = 40保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)4 ± 10 %ねじ規格M12×1対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~3.25短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)1500漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
  • 近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-10~15シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 。使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 。出力形態:直流電圧出力
    取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状角検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス)

    円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
    形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)

    円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    17日以内出荷
    長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
    形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス)

    円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
    形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から70日以内出荷
    抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
    タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
  • 近鉄スイッチ アサ電子工業

    近鉄スイッチ

    アサ電子工業
    ¥4,088税込¥4,497
    1個
    当日出荷
    電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状角使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー使用周囲湿度20~80%RH出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)動作OFF→ON絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)検出対象鉄センサ形状角型向き磁気検出:上向き使用周囲湿度(%RH)20~80
  • オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ omron(オムロン)

    オールメタル&長距離タイプ E2V-X□

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
  • オールメタル長距離タイプ E2V omron(オムロン)

    オールメタル長距離タイプ E2V

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。 どの方向からでも見えるLED動作表示灯を標準装備。 不安定状態で点滅しますので、設置状態の良し悪しも一目で判ります。
    付属品取扱説明書タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67出力NPN材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下材質(検出面)耐熱ABS動作モードNO表示灯動作表示灯(黄)(点滅)、設定表示灯(黄)(点灯)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下電源の種類直流3線式
検出・センサ