絞り込み
検出方式
  • 反射型その他(1)
  • 回帰反射型(5)
  • 拡散反射型(6)
  • 距離設定反射型(2)
  • 透過型(6)
  • 限定反射型(2)
検出距離(mm)
  • 0~9(1)
  • 0~15(1)
  • 0~35(1)
  • 10~140(1)
  • 10~180(1)
  • 30(2)
  • 50(4)
  • 100(3)
  • 100~1100(1)
  • 100~1190(1)
  • 100~2400(1)
  • 120(2)
  • 250(5)
  • 300(3)
  • 500(3)
  • 1000(2)
  • 2000(2)
  • 10000(1)
  • 30000(2)
  • その他(2)
ヘッド形状
  • -(1)
  • 角(10)
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • 岩田製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(37)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「OPTEX」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社) 岩田製作所

    センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    反射板を取り付けるためのブラケットです。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社)

    岩田製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    翌々日出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    業界標準の光電センサ
    用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
  • アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
    用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出質量(g)約10(コード含まず)種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式コード式材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続(ケーブル)Φ3.8×2m接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED、波長640nm制御出力NPN出力ヘッド形状角応答時間500μs以下波長(nm)640使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間光色赤耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状角消費電流(mA)30以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む光源赤色半導体レーザヘッド形状角感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替光色赤検出光レーザー
  • コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    クラス最小 変位センサ
    用途装置組込みに最適付属品M3ネジ×2本仕様拡散反射型材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    透明体センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状角検出光標準
  • オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特長。・デュアルレンズが長距離検出を実現。・検出距離max.1m。・電源を選ばないフリー電源タイプあり。。。出力状態や安定性が一目でわかる。出力表示灯(橙)と安定表示灯(緑)のデュアル表示。センサの出力状態だけでなく、検出安定性も確認できるようになりました。。。電源を選ばない。・VDE規格取得品のIP67リレーを搭載しました。・センサもIP67で、リレー内部は二重の防塵・防浸構造。接点容量も3A(AC250V時)とアップしました。。・デュアルレンズが長距離検出を実現(BGS-2V100□)。・デュアルレンズを採用しているため、2枚のレンズでLED光を集光しています。。。メンテナンス向上に。・M12ピボット式コネクタ。・メンテナンス時のセンサ交換やケーブルのみの交換に便利なコネクタ式もご用意できます。・工具などを持ち込みたくないクリーンルームなどでの使用にも最適です。。。簡単調整。・微調整可能2回転ボリウム。・感度調整幅が広く、微妙な距離決定もラクラク行えます。・インジケータ付なので調整位置も一目で確認できます。。。水がかかっても安心。・高い防水性となるIP67を達成。・水がかかる現場や装置にも安心してご使用いただけます。
    質量(g)50
  • センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状角光色赤
  • オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバサイン。・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。。。大型表示LED搭載。・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。。。見やすい有機ELディスプレイ。・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。。。大きく開くカバー。・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。。。押しやすいボタンデザイン。・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。。。受光量拡大表示。・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
  • 画像センサリモートモニタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサリモートモニタ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    種類画像センサリモートモニタ
  • オプテックス・エフエー  コネクタケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー コネクタケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    M8 4ピンケーブル
  • 長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小TOFセンサ
    用途長距離検出に付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)仕様BGS(距離設定型)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)検出距離(m)0~4.5使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
    用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ DS

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ分離型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。
    検出方式拡散反射型
  • 変位センサアンプユニットCDAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変位センサアンプユニットCDAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
    変位センサ用アンプユニット
    用途変位センサの制御にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用光電センサBGS-Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    専用光電センサBGS-Vシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)光源赤色LEDヘッド形状角絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)光色赤
  • デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型
  • ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    種類エリアセンサ保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定型接続方式コード式接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状角応答時間500μs以下感度調整8回転エンドレスボリウム表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED出力モードライトON/ダークON スイッチ切替光色赤検出光小スポット
  • ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約20種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)適合規格EN 60947-5-2接続方式コード式材質(ケース)SUS316L接続形式ケーブル長2m Φ4mm電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状角応答時間500μs以下使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM光色赤耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定型ヘッド形状角光色赤
  • ファイバユニットNFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニットNFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ
    用途小さな物体の検出にタイプ折れない(R2mm)種類ファイバセンサ最小曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)出力形態ライトON/ダークON 機能内切替電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含むヘッド形状角消費電流(mA)35以下波長(nm)650感度調整ティーチング式デジタル表示7セグメント3桁LED出力(mW)2レーザークラス2光色赤検出対象透明体検出光レーザー
  • 超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷
    デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
    用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【検出距離クラス最長25m】。・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。・どこからでも見やすい表示灯。【ハイパワーLEDによる安定検出】。・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。【不感帯を大幅カット】。・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。 様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。
    応答時間500μs以下
  • 高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
    用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルファイバアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルファイバアンプ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
    付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
  • C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    質量(g)約65種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 画像センサ照明ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサ照明ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    種類画像センサ照明ケーブル
  • ファイバユニット レンズアタッチメント OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット レンズアタッチメント

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種類レンズ
  • CDXシリーズセンサヘッド延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    CDXシリーズセンサヘッド延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    8日以内出荷
    世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
    用途ミクロンレベルのワーク測定に種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • CDXシリーズ分岐コネクタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    CDXシリーズ分岐コネクタ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
    用途ミクロンレベルのワーク測定に種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    9日以内出荷
    【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】。・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。。【16チャンネル搭載】。・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。。【最小サイクルタイム0.3msを実現】。・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。IO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。。【10言語表示に対応】。・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。。【CC-LinkIE TSN対応】。・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。。【手のひらサイズを実現】。・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。
    電源電圧(V)DC24±15%
  • 形状測定センサLSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    形状測定センサLSシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    8日以内出荷
    高さと幅を、ライン光で高速・高精度測定
    用途形状測定に種類形状計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • CDXシリーズEthernetケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    CDXシリーズEthernetケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    8日以内出荷
    世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
    用途ミクロンレベルのワーク測定に種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー センサオプション

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥849税込¥934
    1個
    9日以内出荷
    光電センサ用反射ミラー(小型)
  • オプテックス・エフエー  アンプユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー アンプユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    9日以内出荷
    アンプ分離型レーザセンサ バリエーション豊富なセンサヘッド。・応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20mA、タイマ機工、電源電圧DC12 ~24V
optimate特集
おすすめ人気ランキング
検出・センサ