リレー (55) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
リレーソケット Plug-In Mini ISO 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 4日以内出荷
ミニリレー用 TE Connectivity ブラケット取り付けソケットは、プラグインミニ ISO リレーと併用します。リレーソケットタイプ - ブラケット取り付け リレーソケット、プラグインミニ ISO リレーと併用します
仕様 ●併用可能製品:プラグインミニ ISO リレー●シリーズ:Plug-In Mini ISO●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-5353●Use for:Coil Load●[Quantity required]Form A:2、Form C:3●[Use in cavities]Form A:1 and 2/3 and 5、Form C:1 and 2/3・4 and 5 サイズ [ターミナル]6.3×0.8 適合圧着端子 5-160526-9、160927-4 アズワン品番 65-8055-33 適合電線サイズ 0.5-1.5、1.0-2.5mm2
KUP-14A15-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
コイル定格電圧(V) AC12 取付方式 ソケット取付 保護構造 ソケットマウントケース 接点構成 3c 端子形状 はんだ付け、クイックコネクト 接点最大許容電圧(V) AC240 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC240V 10A
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
仕様 ●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7647 アズワン品番 65-8066-56
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
仕様 ●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7642 アズワン品番 65-8067-25
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コイル電圧:12V dc接点構成:SPNO取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:360 Ωアプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mm最低動作温度:-40℃UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど 長さ(mm) 29 寸法(mm) 29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V) DC12 高さ(mm) 15.7 取付方式 プリント基板取付 奥行(mm) 12.7 保護構造 フラックスプルーフ 接点構成 1a 端子形状 PCB コイル抵抗(Ω) 360 動作温度(℃) -40 接点最大許容電圧(V) 400 接点最大許容電流(A) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 電力 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ スルーホール
TE Connectivity リレー 220V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コイル電圧:220V dc接点構成:3PDTスイッチング電流:10 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:40 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V acアプリケーションタイプ:多目的長さ:35.5mm奥行き:35.6mm高さ:57mm寸法:35.5 x 35.6 x 57mm特殊機能:テストボタンUL認定、CSA / VDE. 特に明記されていない限り、図はすべての8又は11ピンリレーに適用されます。. マルチモードリレー、MTシリーズ. 5 g (N/O)、2 g (N/C) 10 A定格電流 メカニカルインジケータ又は電子インジケータ 白の記入パネル 長さ(mm) 35.5 寸法(mm) 35.5 x 35.6 x 57 コイル定格電圧(V) DC220 高さ(mm) 57 奥行(mm) 35.6 機能 テストボタン RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 多目的 ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 400 コイル抵抗(kΩ) 40
TE Connectivity リレー 60V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置 長さ(mm) 29 寸法(mm) 29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V) DC60 高さ(mm) 15.7 奥行(mm) 12.7 保護構造 フラックスプルーフ 動作温度(℃) -40~85 接点最大許容電圧(V) AC250 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 電力 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ スルーホール コイル抵抗(kΩ) 8.57
TE Connectivity リレー 9V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
仕様 ●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7649 アズワン品番 65-8067-74
TE Connectivity リレー 120V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
ターミナルタイプ 簡易接続 コイル定格電圧(V) AC120 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式
リレーソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
VDEPTシリーズ用リレーアクセサリTE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。基板実装 2、3極
仕様 ●使用:PT2シリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:14●コード番号:511-7046 アズワン品番 65-8095-74
TE Connectivity ラッチングリレー 4PDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 299,800~税込 ¥ 329,780~
1セット(5個)ほか
7日以内出荷
仕様 アプリケーションタイプ:シグナル<br>Pシリーズクレードルリレー、バイステーブル. 極性 DCコイル、バイステーブル プラグイン及び固定実装用 2ピン / 4ピン切り替え 防塵. 注:. 通常位置: NOC (1)開、NCC (2)閉 接続3又は4にプラス電圧がかかった場合、リレーは通常位置 長さ(mm) 30 寸法(mm) 30 x 19 x 30 高さ(mm) 30 極数 4 奥行(mm) 19 接点構成 4PDT 接点材質 金めっき コイル電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 3 最大スイッチング電圧(AC V) 125 最大スイッチング電圧(DC V) 150 最大スイッチング電源(DC W) 70
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパク
仕様 ●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7650 アズワン品番 65-8067-21
リレーラベル TE Connectivity マーカータグ PTシリーズ用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:マーカータグ●使用:PTシリーズ●パック数量:10●VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity リレー, 1c接点 7 A 基板実装 UB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
接点構成 1c 仕様 接点構成:SPDTスイッチング電流:7 Aターミナルタイプ:基板ピンシリーズ:UB最大スイッチング電圧 AC:400Vアプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備長さ:21.2mm奥行き:16.2mm高さ:14.9mm寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm極数:1UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
仕様 ●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7652 アズワン品番 65-8067-80
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~