絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • omron(オムロン)(35)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • ABB(24)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • RS PRO(9)
  • Hongfa(ホンファ)(9)
  • ワゴジャパン(7)
  • 富士電機(6)
  • Sensata / Crydom(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 日立産機システム(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 東邦電子(2)
  • シマデン(2)
  • Relpol(2)
  • 富士通(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器・PLC・リレー :「ac dc6v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder リレー 基板実装 40 Series FINDERFinder リレー 基板実装 40 SeriesFINDER(2件のレビュー)
1,620税込1,782特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 840Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1500 VA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 38 SeriesFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 10.4mA復帰時間 = 6msFinder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024 FINDERFinder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024FINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電圧 = 6→24V dc併用可能製品 = 34.81, 34.51シリーズリレーシリーズ = 93定格電流 = 6AFinder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。このリレーソケットは、 34.81 及び 34.51 のリレーシリーズで使用されます。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 10 mm です用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 840Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 6V ac/dc 39 Series FINDERFinder インターフェイスリレー 6V ac/dc 39 SeriesFINDER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 6V ac/dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ奥行き = 90.7mm高さ = 87mm長さ = 6.2mmシリーズ = 39 Series接点材質 = 銀合金寿命 = 60 x 103サイクル℃39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024FINDER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最大電圧制御 = 30 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 16 → 30 V最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024FINDER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最小電圧制御 = 3.5 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 12 V最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ケージクランプパッケージスタイル = SIP4シリーズ = 34ms寸法 = 28 x 15 x 5mm奥行き = 15mmUL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプFINDER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 20mmコイル抵抗 = 2880Ωコイル電力 = 200mWシリーズ = 32 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAUL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 32シリーズ - 32.21. COタイプ及びNOタイプ 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 10.7 x 10.2 x 20.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 3350Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 3350Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 6V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDERFinder インターフェイスリレー 6V dc 38 Series 1.5 → 33V dcFINDER
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 6V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレールターミナルタイプ = ねじV dc奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series入力電流 = 7mA動作時間 = 0.2msUL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 60V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 60V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 60V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 19700Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1500 VA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
829税込912
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 900Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAFinder SPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーのコンタクト構成は SPDT です。24 V dc の Coil 電圧と 10 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil 抵抗は 900 Ω ピンピッチは 5 mm です ピン長: 5 mm カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー DIN Rail 7S Series FINDERFinder リレー DIN Rail 7S SeriesFINDER
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Finder リレー 基板実装 50 Series FINDERFinder リレー 基板実装 50 SeriesFINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
2,540税込2,794
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 28mmコイル抵抗 = 12300Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 41 Series FINDERFinder リレー 基板実装 41 SeriesFINDER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板/viaソケット保護構造フラックスタイト端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー