リレー (16) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
IEC60664、EN50178、IEC62103CUL、GL、ULPLC-OSCインターフェイスリレーPLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様 ●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766 アズワン品番 65-8092-41
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC-24DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様 ●コイル電圧:24 V DC●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT●コード番号:226-0487 アズワン品番 65-8071-31
モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で、リレーやソリッドステートリレーなしで DIN レールに取り付けることができます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様 ●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN●コンタクト数:1●コード番号:224-9871 アズワン品番 65-8074-16
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
モジュール DINレール 1 PLC-BSC- 24UC/21HC 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact 24 V ac/dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続で高い連続電流に対応でき、リレーやソリッドステートリレーを使用せずに DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様 ●電圧:24V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9879 アズワン品番 65-8072-21
PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 コイル定格電圧(V) AC230/DC220 取付方式 DINレール 保護構造 RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース) 接点構成 2c 端子形状 ねじ端子 接点最大許容電圧(V) AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。) RoHS指令(10物質対応) 対応
Relay Module PLC-RSC- 60DC/21 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
PLC リレー、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 から構成され、ねじ接続と電源コンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレー、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧 60 V dc へのアセンブリ用
仕様 ●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4842 アズワン品番 65-8083-70
モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact 120 V ac PLC 基本 Terminal Block は、制御盤に干渉電流と干渉電圧を保護します 側面。ねじ接続式で、DIN レールに取り付けるためのリレーやソリッドステートリレーはありません。干渉電流に対する耐性 高リレーリリース電圧 周囲温度: -40 → 55 ℃
仕様 ●電圧:120V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46●コンタクト数:1●コード番号:224-9884 アズワン品番 65-8070-98
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC シリーズPLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意
仕様 ●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435 アズワン品番 65-8055-73
Relay Module PLC-RSC- 48DC/21AU フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
仕様 ●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840 アズワン品番 65-8084-36
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-OSC シリーズ
仕様 ●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PLC-OSC- 12DC/300DC/1●高さ:80mm●コード番号:801-7889 アズワン品番 65-8065-38
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様 ●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874 アズワン品番 65-8073-79
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)
仕様 ●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390 アズワン品番 65-8056-36
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PLC リレーは、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 (ねじ接続)と、パワーコンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 2 PDT です 入力電圧: 60 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.2A●シリーズ:PLC-RSC- 60DC/21-21●コード番号:207-3438 アズワン品番 65-8055-77
モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で出力機能を実現し、リレーやソリッドステートリレーはありません。 DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様 ●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT●コンタクト数:1●コード番号:224-9870 アズワン品番 65-8073-97
PSRmini フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLc)
型番 2700571 RoHS指令(10物質対応) 対応
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~