電子トータルカウンタライン精機当日出荷
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力は、有接点、無接点両用です。
表示桁数4桁質量(g)510寸法DIN規格72×72×107.5電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間接続方式M3ネジ端子リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mV使用湿度範囲45~85%RHメモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)2.5入力インピーダンス5kΩ計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)RoHS指令(10物質対応)対応
電子プリセットカウンタライン精機5日以内出荷
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。
表示桁数4桁質量(g)560寸法DIN規格72×72×107.5出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間表示出力動作中点灯接続方式M3ネジ端子最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mA使用湿度範囲45~85%RHメモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)4入力インピーダンス5kΩリセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)設定段数1設定桁数1設定範囲1~9999計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持RoHS指令(10物質対応)対応
電子プリセットカウンタ E10シリーズライン精機5日以内出荷
72 x 72mm加減算プリセットカウンタ文字高10mm見やすい赤色LED表示(6桁)簡単操作(防塵デジスイッチ方式)最高計数速度10kHzリレー出力(1c接点)
出力リレー出力 1C接点 AC250V 2A(125VA) DC220V 2A(60W)COSΦ=1電源電圧AC100/110V・AC200/220V、50/60 Hz動作方式自動リセット式 : 設定値到達時、出力と同時に表示リセット、オーバーラン式 : 設定値到達後も計数入力があればカウント消費電力4.3 VA桁数6表示7セグメント赤色LED、10.16×5.54mmゼロサプレスセンサ用電源DC12V、 60mA MAXメモリーありリセット外部リセット・自動リセット・フロントリセット(E10-166MR)設定段数1段設定範囲0 - 999999計数入力オープンコレクタトランジスタ入力/接点入力(選択可)(シンク電流7mA MAX) L : 0 - 2V計数方式90°位相差入力・加算減算個別入力(同時入力は不可)パルス幅50μs メーク比1 : 1 (接点入力:16.6ms)メモリ時間EEPROM(1回当り記憶時間:約20年間、記憶回数10万回)出力時間0.1 - 1Sec (正面ボリュームにより可変)または自己保持関連資料カタログ(0.29MB)取扱説明書取扱説明書(0.21MB)計数速度10kHz (接点入力 : 30 Hz)出力表示出力動作中点灯プリセット段数(段)1
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3