絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
  • IDEC(和泉電気)(153)
  • omron(オムロン)(211)
  • Panasonic(パナソニック)(1,065)
  • RS PRO(98)
  • TDKラムダ(166)
  • TRACO POWER(367)
  • XP POWER(168)
  • アメリカン電機(163)
  • エスコ(206)
  • コーセル(316)
  • テンパール工業(340)
  • 三菱電機(141)
  • 冨士端子工業(145)
  • 富士電機(142)
  • 日東工業(129)
  • 明工社(140)
  • 河村電器産業(368)
  • 音羽電機工業(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリック

    APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    欠品中
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
    運転方式ラインインタラクティブ容量(VA)550出力容量(VA/W)最大:550
  • APC Replacement Battery Cartridge #141 シュナイダーエレクトリック

    APC Replacement Battery Cartridge #141

    シュナイダーエレクトリック
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
    色黒種類交換用バッテリーカードリッジ取付方式ラックマウント不可幅(cm)21保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池同梱部品インストールガイドバッテリー電圧(V)72高さ(cm)7.6動作温度(℃)0~40バッテリー数1正味質量(kg)11.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)深さ(cm)40
  • Network Management Card 3 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。
    種類デバイスの監視と管理規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-シリーズネットワーク管理カード幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品Micro-USBケーブル、インストールマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
  • APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1500 LCD 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブバックアップ時間6分形状タワー型仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間保護機能雷サージ保護安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA蓄電池タイプ鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980停電時の切替時間(ms)5~10
  • APC Replacement Battery Cartridge #152 シュナイダーエレクトリック

    APC Replacement Battery Cartridge #152

    シュナイダーエレクトリック
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「SRT2400XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT96BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT2400XLJには本製品を1台、SRT96BPJには本製品を2台使用します。
  • Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1式(6本)
    8日以内出荷
    ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)
    色黒種類Power cord取付方式ラックマウント不可ケーブル長(m)1.2幅(cm)7コンセント個数1 IEC 60320 C1最大電流(A)10保存温度(℃)-25~75ケーブル6本高さ(cm)24動作温度(℃)0~70最大消費電流(A)10最大入力電流(A)10正味質量(kg)1.01相対湿度(%RH)20~80認証マークCCC/PSE/VDE深さ(cm)4.5
  • Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 0.6m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 0.6m

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,598税込¥8,358
    1式(6本)
    8日以内出荷
    ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(60mm)
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、230V、8x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、230V、8x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
  • APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
    仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー色黒取付(優先)上方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)525幅(cm)43.18出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119バッテリー内部バッテリープラグNEMA 5-15P同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブルバッテリー電圧(V)24ケーブル1本高さ(cm)4.36定格電力(VA)750最大開閉電流10A定格出力電圧(V)AC100入力電流(mA)7.5(rated)入力電圧範囲(V)70~125、75~119制限電圧(V)5通信ポートスマートスロット突入電流400×In取付面位置サイド/水平最大入力電流(A)7.5正味質量(kg)19.5相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)66.1出力コンセント4 NEMA 5-15R
  • スイッチング電源モジュラータイプ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源モジュラータイプ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
    仕様DINレール取付(パネル取付可)定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
  • レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38インジケータあり
  • レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    4日以内出荷
    北米UL規格対応、手軽な価格、必須機能あり、高品質、使いやすさと堅牢性を備えた産業用スイッチング電源
    入力電圧許容範囲(V)100~240ac(単相) 140~340 DC
  • Smart-UPS Modular Ultra、4.4kW 電源モジュール シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Modular Ultra、4.4kW 電源モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用電源モジュール (4400VA/4400W)
    仕様●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用スイッチング電源 シュナイダーエレクトリック

    産業用スイッチング電源

    シュナイダーエレクトリック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    62日以内出荷
  • DINレール電源 シュナイダーエレクトリック

    DINレール電源

    シュナイダーエレクトリック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    42日以内出荷
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 5-15R/20R×6 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 5-15R/20R×6

    シュナイダーエレクトリック
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (5-15R/20R×6)
    質量(kg)0.9パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント6 NEMA 5-20R
  • APC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVA

    シュナイダーエレクトリック
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用拡張バッテリーパック延長ケーブル、ケーブル長4.5m
    仕様●取付モード:ラックマウント不可●USB対応:No質量(kg)3.42色黒種類ケーブル幅(cm)38.1パッケージサイズ(mm)390×125×390(幅×奥行×高さ)保存温度(℃)0~40高さ(cm)5.1深さ(cm)46
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)
    質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-30R
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-20R×3)
    質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-20R
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-30R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-30R×3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-30R×3)
    質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-30R
  • APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30

    シュナイダーエレクトリック
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用背面出力パネル、NEMA L6-30R × 2、NEMA L6-30R × 2
    質量(kg)1.12種類アクセサリー幅(cm)13パッケージサイズ(mm)175×150×208(幅×奥行×高さ)高さ(cm)17深さ(cm)9.2
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)
    質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-20R
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L14-30R×2 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L14-30R×2

    シュナイダーエレクトリック
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L14-30R×23)
    質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント2 NEMA L14-30R
  • Power Cord、Locking C19 to L5-20P、3.0m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord、Locking C19 to L5-20P、3.0m

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    欠品中
    C20インレットの口を持つ製品を100V、20A環境で使用する際に必要なコード
  • Network Management Card 3 オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 オンサイト5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 オンサイト3年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 オンサイト3年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの3年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 with Environmental Monitoring オンサイト7年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 with Environmental Monitoring オンサイト7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの7年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 with Environmental Monitoring オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 with Environmental Monitoring オンサイト5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    8日以内出荷
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの5年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 with Environmental Monitoring オンサイト3年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 with Environmental Monitoring オンサイト3年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの3年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 with Environmental Monitoring 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 with Environmental Monitoring 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの5年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 EM シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 EM

    シュナイダーエレクトリック
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    翌日出荷
    セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。製品添付の温度プローブ(AP9335T)で、周辺温度のモニタリングが可能。
    規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-3幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品温度センサー、ユーザマニュアル、USBケーブル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.09相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
  • Network Management Card 3 7年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    8日以内出荷
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの7年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    8日以内出荷
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • NetBotz Rack Access Pod 175 (pod、13.56 MHz handles、and door contacts for APC SX rack) シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Rack Access Pod 175 (pod、13.56 MHz handles、and door contacts for APC SX rack)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    8日以内出荷
    NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
  • NetBotz Rack Access Pod 175 (pod、125 kHz handles、and door contacts for APC SX rack) シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Rack Access Pod 175 (pod、125 kHz handles、and door contacts for APC SX rack)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    8日以内出荷
    NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
  • Legacy Communications SmartSlot Card シュナイダーエレクトリック

    Legacy Communications SmartSlot Card

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    8日以内出荷
    Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用アクセサリカードで、従来UPSモデルと同様の管理を可能にします
    色黒種類通信カード取付方式ラックマウント不可幅(cm)12.1保存温度(℃)-5~45同梱部品RS-232ケーブル、ユーザマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)0~45正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークUK PSTI深さ(cm)11.4
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、750VA、Tower、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、750VA、Tower、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、エナジースター、120V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、120V、8x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、120V、8x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
    定格出力容量(VA)1500
  • APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Rackmount 2U、230V、4x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Rackmount 2U、230V、4x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    8日以内出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
電源(制御機器)