絞り込み
ブランド
- EBM PAPST
- RS PRO(206)
- 山洋電気(185)
- オリエンタルモーター(111)
- SUNON(53)
- LSIクーラー(43)
- オーム電機(39)
- ARCOL(OHMITE)(27)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- SPREADFAST(17)
- omron(オムロン)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- StarTech.com(13)
- NMB(ミネベア)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(493)
特価

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 614F
EBM PAPST¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 46mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 27dB。ファン回転速度 3900rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F
EBM PAPST¥3,698税込¥4,0681個当日出荷電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 33mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付きRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T
EBM PAPST¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = PET。長さ = 120mm。幅 = 120mm。ebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 85 x 85mm PRF80
EBM PAPST¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 85 x 85mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 85mm。幅 = 85mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。この画面の長さは 85 mm 、幅は 85 mm です。このスクリーンは 80 mm 及び 80 mm のファンに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414N/2HP
EBM PAPST¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 N/2GHP高速軸流ファン、PWM制御入力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモータ性能は、ファンのサイズと正確に適合しており、 背圧が高くても低ノイズで動作します。. PWM制御入力. 8412 N/2GHP DC軸流ファンの速度は、PWM (パルス幅変調)信号を使用して調整できます。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。. ebm-papst 8400 N/2GHPシリーズの主な特長と利点. ファンの速度を調整するためのPWM制御入力 高回転速度: 3600 rpm インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 高周囲温度に適しており高寿命の耐久性に優れたボールベアリングと、低ノイズで耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3
EBM PAPST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 812mA。寸法 119 119 38mm。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F/2
EBM PAPST¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F
EBM PAPST¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 25mm。風量 170m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412NHH
EBM PAPST¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷電源電圧 12 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 25.4mm。風量 102m3/h。騒音レベル 39dB。ファン回転速度 3250rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 3400NシリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。これらのボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ PWN及びアナログ制御入力. 用途. ボールベアリング軸流ファンがよく使用されるのは、高い性能が必要でノイズがあまり問題にならない高密度コンピューティング機器の冷却です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NHH
EBM PAPST¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 121mA。風量 56m3/h。騒音レベル 41dB。ファン回転速度 6850rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NN
EBM PAPST¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 75mA。風量 42m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 5100rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405FH
EBM PAPST¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷電源電圧 5 dc。高さ 40mm。幅 40mm。電流 Max 180mA。寸法 40 40 10mm。騒音レベル 26dB。ファン回転速度 6000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 50 x 50 x 15mm, 514F
EBM PAPST¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 50mm。電流 Max 38mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 5000rpm。センサータイプ オープンコレクタ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 172 x 51mm, 6212NM
EBM PAPST¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 12W。奥行 51mm。風量 350m3/h。騒音レベル 50dB。ファン回転速度 2850rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型
EBM PAPST¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)50.8ベアリングボール方向【カーブ】後方向動作DC
ebm-papst ファンガード 240 x 240mm
EBM PAPST¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ファンサイズ = 200mm。外形寸法 = 240 x 240mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 240mm。カラー = シルバー。外高 = 240mm。外部幅 = 240mm。軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイントRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:172 x 150mm, 226 x 190mm PMFA160
EBM PAPST¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 172 x 150mm。寸法 = 226 x 190mm。厚さ = 19.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 226mm。幅 = 190mmRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mm
EBM PAPST¥289税込¥3181個7日以内出荷ファンサイズ = 60mm。外形寸法 = 53.2 x 53.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 50mm。カラー = グレー。外高 = 53mm。外部幅 = 53mm。シリーズ = LZ28CP。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 115 (Dia.)mm
EBM PAPST¥959税込¥1,0551個7日以内出荷ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 115 (Dia.)mm。材料 = 金属、スチール。ネジ穴の間隔 = 104.78mm。シリーズ = LZ30。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 126 x 126mm PMFA120T
EBM PAPST¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 126 x 126mm。厚さ = 13.5mm。フレーム材料 = プラスチック。フィルター材料 = PET。長さ = 126mm。幅 = 126mmRoHS指令(10物質対応)対応
...




















































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)