絞り込み
形状
形状
ハイカット(3)
形状
ミドルカット(1)
形状
ローカット(8)
ブランド
  • シモン(4)
  • ミドリ安全(3)
  • アイトス(3)
  • エンゼル(3)
  • ノサックス(2)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)樹脂製(7)
  • 材質(先芯)鉄製(5)
サイズ(cm)
  • 22(2)
  • 22.5(2)
  • 23(2)
  • 23.5(8)
  • 24(8)
  • 24.5(8)
  • 25(10)
  • 25.5(9)
  • 26(9)
  • 26.5(9)
  • 27(9)
  • 27.5(7)
  • 28(8)
  • 29(2)
  • 30(2)
甲被タイプ
  • 甲被タイプマジックタイプ(8)
  • 甲被タイプ紐タイプ(4)
機能
  • 機能クッション性(4)
  • 機能屈曲性(1)
  • 機能耐久性/耐摩耗性(1)
  • 機能耐滑性(6)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能踏抜き防止(2)
  • 機能軽量(4)
  • 機能静電気防止(1)
クッション性・屈曲性・耐久性/耐摩耗性・耐滑性・耐熱・踏抜き防止・軽量・静電気防止
  • 色ブルー
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(302)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(6)
  • 色迷彩色(1)
規格
  • JIS規格合格(11)
  • JIS規格相当(1)
JIS規格合格・JIS規格相当
材質(アッパー)
  • フェイクレザー(2)
  • 天然皮革(10)
フェイクレザー・天然皮革
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
JIS規格安全靴カテゴリには、主に「安全靴」のJIS規格を満たす製品を掲載しています。「静電靴」「絶縁靴/耐電靴」など、特定の用途・機能を持つ靴は別のカテゴリに掲載しています。上位階層の「安全靴・作業靴」からお探しください。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 短靴 マジック式 AW18BV シモン安全靴 短靴 マジック式 AW18BVシモン(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。
ブルー足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底メーカー商品コード1000080甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
8,698税込9,568特価
1足
当日出荷から6日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
溶接用安全靴  B609 エンゼル溶接用安全靴 B609エンゼル(16件のレビュー)
8,198税込9,018
1足
当日出荷から13日以内出荷
JIS T8101革製S種(普通作業用)合格品 高所での溶接作業で屈曲性に優れております。 マジックタイプなので、脱ぎ履きが簡単です。
足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム機能屈曲性、耐熱性JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格高さ(cm)24(26.0基準)材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
N4060 鍛冶鳶 勝色 ノサックスN4060 鍛冶鳶 勝色ノサックス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
当日出荷から4日以内出荷
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。
用途高所作業、溶接作業に最適機能耐滑、踏み抜き防止インソール・高視認反射材使用勝色材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)牛ベロア皮形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴムJIS規格JIS T8101 革製S種 P F使用糸耐熱アラミド繊維甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
安全靴 編上靴 シモンライト SL22 シモン安全靴 編上靴 シモンライト SL22シモン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
5日以内出荷
抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)高級牛革(ソフト)材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー)標準質量(g/片足)410(25.5cm)材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全スニーカータイプ安全靴 MSN355ミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BV シモン安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BVシモン
9,998税込10,998
1足
5日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット機能耐滑性ブルー甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)樹脂規格JIS T8101 S種材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)標準質量(g)900(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格メーカー商品コード1520450中敷カップインソール
ウレタン2層スニーカー(マジック) AN3053(ベロア) エンゼルウレタン2層スニーカー(マジック) AN3053(ベロア)エンゼル
8,198税込9,018
1足
5日以内出荷から11日以内出荷
2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収のマジックタイプ。JIS T8101 革製S種E合格品
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS T8101 革製S種E合格品材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)465(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BV シモン安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BVシモン
8,098税込8,908
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット機能耐滑性ブルー甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂規格JIS T8101 S種材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)種類安全靴靴タイプスニーカー材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)標準質量(g)880(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格メーカー商品コード1520440中敷カップインソール
ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3053B エンゼルウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3053Bエンゼル
7,398税込8,138
1足
4日以内出荷から8日以内出荷
2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収。JIS T8101 S種E相当品
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ネイビー足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS T8101 革製S種E相当品材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)410(25.5cm)機能衝撃吸収性材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
N4010 みやじま鳶 勝色 ノサックスN4010 みやじま鳶 勝色ノサックス
10,980税込12,078
1足
4日以内出荷
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。
用途高所作業に最適機能耐滑、踏み抜き防止インソール勝色材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)牛ベロア皮形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴムJIS規格JIS T8101 革製S種 P F甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
安全靴(技) アイトス安全靴(技)アイトス
17,980税込19,778
1着
3日以内出荷
高所作業用安全靴にサイドファスナーを標準装備。高いグリップ力。柔らかなベロア革。サイドファスナーを標準装備。
材質素材/牛ベロア革
安全靴(男女兼用)(GT-120) アイトス安全靴(男女兼用)(GT-120)アイトス
15,980税込17,578
1着
3日以内出荷
アッパーが人工皮革仕様の静電安全靴
材質素材/人工皮革ネイビー
安全靴(技零式) アイトス安全靴(技零式)アイトス
17,980税込19,778
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
高所作業用安全靴にサイドファスナーを標準装備。高いグリップ力。柔らかなベロア革。サイドファスナーを標準装備。
材質素材/牛ベロア革
女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210ミドリ安全
12,980税込14,278
1足
5日以内出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
JIS規格安全靴