絞り込み
厚さ(mm)
  • 14
  • 2(5)
  • 3(16)
  • 4(16)
  • 5(14)
  • 6(13)
  • 8(8)
  • 9(8)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 15(5)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(5)
長さ(mm)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
材質
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
幅(mm)
  • 20~50(2)
  • 51~100(2)
  • 101~150(2)
  • 151~200(2)
  • 201~250(2)
  • 251~300(2)
  • 301~350(2)
  • 351~400(2)
  • 401~450(2)
  • 451~500(2)
切断方法
  • 鋸切断(2)
板厚公差
  • ±0.85(2)
±0.85
ブランド
  • ノーブランド(2)
  • 日鉄ステンレス(2)
ノーブランド・日鉄ステンレス
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3(16)
4(16)
5(14)
6(13)
8(8)
9(8)
10(11)
12(11)
16(8)
50(5)
厚さ(mm)をもっと見る
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング日鉄ステンレス(4件のレビュー)
1,929税込2,122
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤日鉄ステンレス(5件のレビュー)
1,800税込1,980
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ14mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ14mmノーブランド(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ14mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ14mmノーブランド(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工

ステンレスプレート』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス切り板