絞り込み
ブランド
  • 若井産業(28)
  • ユニカ(23)
  • サンコーテクノ(22)
  • 大阪魂(17)
  • OHSATO(大里)(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • TRUSCO(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • マーベル(4)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • ユニーズ(4)
  • Rapid(ラピッド)(3)
  • コクブ(3)
  • エスコ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • フィッシャー(1)
  • 昭和貿易(1)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M3(1)
  • M3.5(1)
  • M4(28)
  • M5(7)
  • M6(13)
  • M8(15)
  • M10(21)
  • M12(13)
  • M14.5(1)
  • M16(5)
  • M16.5(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(7)
  • その他(11)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(2)
  • コンクリート(4)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • 中空壁・母材(10)
  • 合板(3)
  • 木材(2)
  • 石膏ボード(18)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.7(2)
  • 6.8(9)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 10.5(1)
  • 12(3)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
  • 16.5(2)
  • 20.5(1)
材質
  • 鉄すべて
  • SPCC
  • SWCH18A
  • その他(7)
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(63)
  • SUS303(1)
  • SUS304(37)
  • SUS410(3)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(32)
  • 樹脂すべて(62)
  • ABS(11)
  • ナイロン(32)
  • プラスチック(5)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • ポリプロピレン(PP)(7)
長さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(8)
  • 30(6)
  • 32(16)
  • 35(11)
  • 38(8)
  • 40(6)
  • 45(14)
  • 50(5)
  • 52(6)
  • 54(5)
  • 60(13)
  • 65(5)
  • 70(11)
  • 75(7)
  • 80(7)
  • 90(9)
  • 100(9)
  • 120(4)
  • 150(3)
20・25・30・32・35・38・40・45・50・52・54・60・65・70・75・80・90・100・120・150・長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(4)
  • 3.4~3.5(3)
  • 4.3(4)
  • 4.3~4.5(2)
  • 7.5(6)
  • 8(5)
  • 9(29)
  • 10(10)
  • 10.2~10.5(1)
  • 11(10)
  • 12(11)
  • 13(7)
  • 13.5(4)
  • 14(8)
  • 14.5(2)
  • 16(5)
  • 16.5(2)
  • 17(3)
  • 20(2)
  • 22(2)
3.4・3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・7.5・8・9・10・10.2~10.5・11・12・13・13.5・14・14.5・16・16.5・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 23(6)
  • 25(8)
  • 26(4)
  • 30(4)
  • 33(4)
  • 35(3)
  • 36(4)
  • 36.5(3)
  • 39(7)
  • 40(6)
  • 42(8)
  • 43(4)
  • 45(9)
  • 46(4)
  • 49(9)
  • 55(7)
  • 60(4)
  • 76(4)
15・20・23・25・26・30・33・35・36・36.5・39・40・42・43・45・46・49・55・60・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(5)
  • 28(1)
  • 30(8)
  • 40(2)
  • 43(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(7)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 61(4)
  • 66(1)
  • 68(3)
  • 70(2)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 80(2)
18・21・22・28・30・40・43・50・51・52・55・60・61・66・68・70・71・72・80
表面処理
  • 3価クロメート(12)
  • 3価ホワイト(9)
  • その他(4)
  • クロメート(3)
  • ジオメット(3)
  • ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(14)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロメート・ジオメット・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ウォールアンカー B-514ウォールアンカー 大阪魂ウォールアンカー B-514ウォールアンカー大阪魂(49件のレビュー)
409税込450
1箱(12本)ほか
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ボードファスナー10本入 TRUSCOボードファスナー10本入TRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ボードファスナー8本入 TRUSCOボードファスナー8本入TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)ほか
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
ビックワン専用打込棒(機械式SDS) ユニカビックワン専用打込棒(機械式SDS)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
669税込736
1パック(12本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
パットTハンガー(はさみ固定式) ユニカパットTハンガー(はさみ固定式)ユニカ
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
ボードアンカー アックスブレーンボードアンカーアックスブレーン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
カベロックW 若井産業カベロックW若井産業
1,998税込2,198
1パック(32本)ほか
当日出荷
石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
メカナット 3分 若井産業メカナット 3分若井産業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)ほか
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
ウォールアンカー OHSATO(大里)ウォールアンカーOHSATO(大里)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
パットアンカー(ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)12(下穴)寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)343(35)ワッシャー外径(mm)Φ17
カベロックW WAKI(和気産業)カベロックWWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
用途石こうボード用プラグサイズ14×37mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード
ボードアンカー 中空壁用 若井産業ボードアンカー 中空壁用若井産業
1,798税込1,978
1セット(30本)ほか
当日出荷
石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
パットアンカー(ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
カベロック ミニ 若井産業カベロック ミニ若井産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(45本)ほか
当日出荷
石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーめねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール表面処理三価クロメート/カラー:樹脂最大取付物厚さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)中空壁用アンカープラグRapid(ラピッド)
649税込714
1箱(10本)
当日出荷
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
メカナット M8(10本) 若井産業メカナット M8(10本)若井産業
2,650税込2,915
1箱(10本)
当日出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
ボードアンカ―V ホワイト 若井産業ボードアンカ―V ホワイト若井産業
1,398税込1,538
1パック(30本)
当日出荷
下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノボードファスナーBタイプ スチール製サンコーテクノ
2,798税込3,078
1セット(15本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM6材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)13外径(mm)10.5仕様パック入最大引張荷重(kN)0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
Vショットアンカー マーベルVショットアンカーマーベル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
全長(mm)約30横幅(mm)11材質スチール製表面処理電気亜鉛メッキ
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,398税込7,038
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ボードクイッカーBQ Zタイプ サンコーテクノボードクイッカーBQ Zタイプサンコーテクノ(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1丁
当日出荷
ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。材質スチール適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプトラスコ品番557-9881
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(30個)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ボードアンカーV 若井産業ボードアンカーV若井産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(50本)
当日出荷
下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーおねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール【カラー】樹脂表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いコンクリートビス 鍋 OHSATO(大里)錆に強いコンクリートビス 鍋OHSATO(大里)
999税込1,099
1パック
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
欠品中
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー