絞り込み
フレーム幅(mm)
  • 17
  • 2(1)
  • 5(12)
  • 7.4(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(14)
  • 10.1(1)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(17)
  • 20(22)
  • 30(2)
  • 40(8)
  • 45(5)
  • 60(6)
  • 80(2)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 120(1)
サイズ
  • その他(3)
形状
  • その他(3)
長さ(mm)
  • 15~3000(3)
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム幅(mm)から絞り込む
5(12)
10(14)
14(5)
15(17)
17
20(22)
40(8)
45(5)
60(6)
90(4)
フレーム幅(mm)をもっと見る
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.995フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)140×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)368.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.76・Iy 81.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.833フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)110×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.71・Iy 43.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.671フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)248.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 18.6サービス分類オーダー・加工

フレーム』には他にこんなカテゴリがあります

レールフレーム特集
おすすめ人気ランキング
フレームその他形状