絞り込み
フレーム幅(mm)
  • 20(3)
サイズ
  • 20×20
  • 15×15(1)
  • 30×30(1)
  • 40×40(5)
  • 45×45(1)
  • 60×60(2)
  • 75×75(1)
  • 80×80(3)
  • 90×90(3)
  • 120×120(1)
  • その他(102)
形状
  • L形状(2)
  • 正方形(1)
長さ(mm)
  • 15~2000(3)
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム幅(mm)から絞り込む
20(3)
【オーダー】フラットバー AFFB-02020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-02020NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.08寸法R(mm)0.5フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)399.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.33・Iy 1.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-2005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-2005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
19税込21
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.473寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)175RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-2010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-2010NIC(エヌアイシ・オートテック)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.81寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.92・Iy 0.92サービス分類オーダー・加工

フレーム』には他にこんなカテゴリがあります

レールフレーム特集
おすすめ人気ランキング
フレームその他形状