絞り込み
フレーム幅(mm)
  • 40(5)
サイズ
  • 40×40
  • 15×15(1)
  • 20×20(3)
  • 30×30(1)
  • 45×45(1)
  • 60×60(2)
  • 75×75(1)
  • 80×80(3)
  • 90×90(3)
  • 120×120(1)
  • その他(102)
形状
  • L形状(4)
  • 正方形(1)
長さ(mm)
  • 15~2000(3)
  • 15~3000(2)
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム幅(mm)から絞り込む
40(5)
【オーダー】等辺アングル AFEL-4005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4005NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.013寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)375RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)
63税込69
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.23フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)455.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.89・Iy 4.89サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.985フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)364.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04040NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
168税込185
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.32寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1599.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 21.3・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-4010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4010NIC(エヌアイシ・オートテック)
73税込80
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.89寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)700RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.44・Iy 9.44サービス分類オーダー・加工

フレーム』には他にこんなカテゴリがあります

レールフレーム特集
おすすめ人気ランキング
フレームその他形状