絞り込み
フレーム幅(mm)
  • 90(3)
サイズ
  • 90×90
  • 15×15(1)
  • 20×20(3)
  • 30×30(1)
  • 40×40(5)
  • 45×45(1)
  • 60×60(2)
  • 75×75(1)
  • 80×80(3)
  • 120×120(1)
  • その他(102)
形状
  • L形状(2)
  • 正方形(1)
溝数
  • 2列溝×2列溝(1)
種類
  • 4面溝(1)
長さ(mm)
  • 15~2000(2)
  • 15~4000(1)
15~2000・15~4000
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム幅(mm)から絞り込む
90(3)
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
135税込149
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.348適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1980.72RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 205.5・Iy 205.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-9010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9010NIC(エヌアイシ・オートテック)
176税込194
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.59寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1700RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 129.2・Iy 129.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-9005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9005NIC(エヌアイシ・オートテック)
92税込101
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.363寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)875RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.9・Iy 66.9サービス分類オーダー・加工

フレーム』には他にこんなカテゴリがあります

レールフレーム特集
おすすめ人気ランキング
フレームその他形状