「頭部形状」から絞り込む
カクテルビス若井産業(1件のレビュー)6日以内出荷
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス
ミニコンビス 皿 D=6 3.8×20ヤマヒロ3日以内出荷
コンクリート用のビスです。
種別全ねじピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20頭高さH(mm)1.9
ST カクテルビス若井産業6日以内出荷から7日以内出荷
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めにねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
パイロビス スーパーラッパ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ5日以内出荷
ライトゲージ/C型鋼・石膏ボード取り付けに最適なドリルねじです。
用途軽天材等の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】8.2、【最小】7.8ねじの呼び3.8mm頭部皿スーパーラッパRoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス スーパーフレキ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ5日以内出荷
ライトゲージ/C型鋼・ケイカル板、フレキボード取り付けに最適なドリルねじです。
用途軽天材等の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】7.2、【最小】6.8ねじの呼び3.8mm頭部皿スーパーフレキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20ヤマヒロ6日以内出荷
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2全長L(mm)20頭部形状D=6皿頭仕上パシペートねじ径d3.8頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.9
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
ページ: 1/ 3