絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(716)
  • YAGEO(628)
  • KEMET(474)
  • MURATA(村田製作所)(440)
  • VISHAY(391)
  • ニチコン(316)
  • RS PRO(263)
  • TDK(211)
  • 日本ケミコン(122)
  • 京セラ(111)
  • WURTH ELEKTRONIK(103)
  • SIEMENS(94)
  • SICK(75)
  • オムロンヘルスケア(61)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(53)
  • 日精電機[制御機器](53)
  • omron(オムロン)(50)
  • AVX(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(43)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「DC10」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5%EPCOS
599税込659
1袋(10個)
欠品中
静電容量 = 2.2nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32621リード間隔 = 10mm長さ = 13mmリード長さ = 6.1mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 4 % @ 100 kHzmmB32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%EPCOS
769税込846
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmmB32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
98税込108
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
120税込132
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOSEPCOS アルミ電解コンデンサEPCOS
359税込395
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350VEPCOS
319税込351
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 350V過電圧 = 750 V, 800V最大定格電圧 = 350 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 5mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10%EPCOS
759税込835
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 11 x 21 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.1kV dc,5μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.1kV dc,5μF,±10%EPCOS
639税込703
1個
5日以内出荷
静電容量 = 5μF電圧 = 1.1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32774リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 19mm等価直列抵抗 = 7mΩ寸法 = 31.5 x 19 x 30mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃MKP B3277xシリーズ DCリンク. 主な用途: 周波数コンバータ、産業用電源、インバータ ポリプロピレン(MKP)誘電体とエポキシ樹脂シールのプラスチックケース(UL94V-0) コンパクトな高CV製品 優れた自己回復性 Gタイプには、取り付けるための4本のピンが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:150V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:150VEPCOS
209税込230
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 150V過電圧 = 500 V, 600V最大定格電圧 = 150 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230VEPCOS
279税込307
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 500 V, 600V最大定格電圧 = 230 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 5mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、2.5kA/2.5A. 加入者端末機器での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.1 kV dc, 920 V dc,7μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.1 kV dc, 920 V dc,7μF,±10%EPCOS
899税込989
1個
5日以内出荷
静電容量 = 7μF電圧 = 1.1 kV dc, 920 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32774リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 22mm等価直列抵抗 = 8.1mΩ寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmB32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5%EPCOS
519税込571
1袋(10個)
欠品中
静電容量 = 22nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32620リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8.5mm寸法 = 10 x 4 x 8.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,22nF,10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,22nF,10%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 330V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32912リード間隔 = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160V dc,100nF,5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160V dc,100nF,5%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 160V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32620リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 10 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +105℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですコンパクト蛍光灯( CFL )及び SMPS に使用されます。極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,2.2nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,2.2nF,±5%EPCOS
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32621リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,33nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,33nF,±20%EPCOS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = MKP末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10%EPCOS
28,980税込31,878
1袋(500個)
7日以内出荷
静電容量 4.7nF電圧 2 kV dc, 700 ac実装タイプ スルーホール許容差 ±10%シリーズ B32652リード間隔 15mm長さ 18mm奥行き 9mm高さ 17.5mm寸法 18 9 17.5mm温度特性 ポリプロピレン末端仕様 スルーホール実装リード径 0.8mmB32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,1μF,±10%EPCOS
42,980税込47,278
1袋(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 520 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32672Pリード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,3.3nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,3.3nF,±5%EPCOS
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.8 % @ 1 kHz, 1 % @ 10 kHz, 2 % @ 100 kHzmmB32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%EPCOS
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32562リード間隔 = 15mm長さ = 16.5mm奥行き = 7mm高さ = 9.3mm寸法 = 7 x 9.3 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,10nF,±20%EPCOS
919税込1,011
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,33nF,10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,33nF,10%EPCOS
59,980税込65,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 330V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32912リード間隔 = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,220nF,±10%EPCOS
37,980税込41,778
1セット(700個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 305V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1 kV dc, 500 V ac,3.9nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1 kV dc, 500 V ac,3.9nF,±5%EPCOS
27,980税込30,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.9nF電圧 = 1 kV dc, 500 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10%EPCOS
45,980税込50,578
1袋(280個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 750 V dc, 900 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm等価直列抵抗 = 24.2mΩ寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.7nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.7nF,±5%EPCOS
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%EPCOS
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入 EPCOS電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入EPCOS
129,800税込142,780
1箱(60個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは 1200 uF 20 % ( 400 V dc )。 PVC 6 mm Terminal高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品
仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-95
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,700 V dc, 800 V dc,12μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,700 V dc, 800 V dc,12μF,±10%EPCOS
119,800税込131,780
1袋(196個)
7日以内出荷
静電容量 = 12μF電圧 = 700 V dc, 800 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32774リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 22mm高さ = 36.5mm寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,10nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,10nF,±10%EPCOS
499税込549
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,100nF,±10%EPCOS
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 305V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,6.8μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,6.8μF,±10%EPCOS
78,980税込86,878
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 11 x 21 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1袋(850個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32562リード間隔 = 15mm長さ = 16.5mm奥行き = 4.7mm高さ = 7.5mm寸法 = 4.7 x 7.5 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,82nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,82nF,±10%EPCOS
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 82nF電圧 = 200 V ac, 520 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32671Pリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±10%EPCOS
879税込967
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,1.2nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,1.2nF,±5%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.2nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mmリード長さ = 6mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±10%EPCOS
99,980税込109,978
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmB32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品