Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/PMICROCHIP当日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mmMICROCHIP5日以内出荷
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2CMICROCHIP欠品中
仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SLMICROCHIP7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin VFQFN ATMEGA88PB-MUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VFQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1.024 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 VADC数 = 8 x 10ビットmm8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin TQFP, DSPIC33EP64GS506-I/PTMICROCHIP5日以内出荷
dsPIC33EPxxGS50xデジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC33EPファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC33EPxxGS50xデバイスはペリフェラルの豊富なDSCで、スイッチモード電源や他のデジタル電力変換用途のニーズに適合するように設計されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大70 MIPS コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 2個の40ビット幅アキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート 2つの追加作業レジスタセット(コンテキスト切り替えを低減) ±0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 10 μA IPD電流(標準) In-Circuit及びIn-Applicationプログラミングキット. 周辺機能. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 12 22チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 16ビットタイマを結合して32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 4個のレールツーレールコンパレータ、ヒステリシス付き 2個のプログラマブルゲインアンプ(PGA) 5個のPWMジェネレータ 4個の入力キャプチャ(IC)モジュール 4個の出力比較(OC)モジュール 2個の4線式SPIモジュール 2個のI ;sup>;2 ;/sup>;Cモジュール 2個のUARTモジュール
仕様最大周波数 = 1MHzMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8 kBインストラクションセットアーキテクチャ = コード効率, MCU, 拡張ハーバードプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = EEPROM, SRAM数値/算術形式 = MAC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2タイマー数 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin PDIP ATTINY4313-PUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = ATtiny4313パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 20デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 25.98 x 7.11 x 4.95mm8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mmMICROCHIP5日以内出荷
MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータ
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ256MC710A-I/PTMICROCHIP5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 30 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2ADC数 = 2 (24 x 10/12ビット)mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM3X, 100-Pin LQFP ATSAM3X8CA-AUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = SAM3Xパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 84MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 2幅 = 14mmSMART SAM3X ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースとするAtmelR SMART SAM3Xフラッシュベースのマイクロコントローラ(MCU)は、イーサネット、デュアルCAN及び高速USB (HS USB) MiniHost、オンチップ物理層(PHY)を持つデバイスを追加することで接続性を強化しています。 このシリーズは、QTouch静電容量式タッチ対応、安全性とセキュリティの向上、低電力消費も特長としています。
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA1281-16AUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 VADC数 = 8 x 10ビットmm8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ256GP710A-I/PTMICROCHIP5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 30 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2ADCチャンネル数 = 64mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP5日以内出荷
24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ PDIP実装タイプ スルーホールピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 1.7 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 1.7 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 9.27 6.35 3.3mm最大ランダムアクセス時間 900ns24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットコントローラ MicrochipMICROCHIP5日以内出荷
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = IEEE802.3、IEEE802.3u実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64オートネゴシエーション = あり標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃LAN9512/9512i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN QFN, dsPIC33FJ128GP804-I/MLMICROCHIP5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC30F4011-30I/PTMICROCHIP5日以内出荷
dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Max = 85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA645-16AUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V幅 = 14.1mm8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ128GP804-I/PTMICROCHIP5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA32U2-AUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = ATmega32U2パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 1.024 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V幅 = 7mmAVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega32U2 CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。32 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ( Read-While-Write 機能搭載)、 1024 バイト EEPROM 、 1024 バイト SRAM 、 22 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、比較モード / PWM を備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2 、 USART x 1 、内蔵発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、 debugWIRE インターフェイスを備えています。 オンチップデバッグシステムやプログラミング、及び 5 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードへのアクセスにも使用されます。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容が保存されますが、発振器はフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能は無効になります。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz リセット後にハードウェア的に作動するオンチップブートプログラムによる、インシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック USB 2.0 フルスピードデバイスモジュールにより、転送完了時に割り込みが発生します USB バスリセット時のマイクロコントローラのリセット(接続解除なし マイクロコントローラ要求時の USB バス切断 独立したプリスケーラと比較モード付きの 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 ( 8 ビット PWM チャンネル x 2 ) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、独立のプリスケーラ、比較、キャプチャモード( 8 ビット PWM チャンネル x 3 )付き マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース QFN32 ( 5 x 5 mm ) / TQFP32 パッケージ
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = MSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3 x 3 x 0.85mm最大ランダムアクセス時間 = 900ns24AA128 / 24FC128 / 24LC128 I2CシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN SPDIP, dsPIC33FJ128GP802-I/SPMICROCHIP5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SPDIPピン数 = 28標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA88A-AUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = ATmega88Aパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V幅 = 7.1mmMicrochip ATmega328 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。8 KB の ISP フラッシュメモリを備え、 read-whi-write 機能搭載、 512 B EEPROM 、 1 KB SRAM 、汎用 I/O ライン x 23 、汎用作業レジスタ x 32 、フレキシブルタイマ / カウンタ x 3 (比較モード、内部 / 外部割り込み)、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向 2 線シリアルインターフェイス、 SPI シリアルポート、 6 チャンネル 10 ビット A/D コンバータを搭載しています ( TQFP / QFN / MLF パッケージの 8 チャンネル)、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 5 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。最大 20 MIPS @ 20 MHz のスループット オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ オンチップブートプログラムによるインシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 独立したプリスケーラと比較モードを備えた 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線式シリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ DebugWIRE オンチップデバッグシステム パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース TQFP-32 パッケージ
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ64GP804-I/PTMICROCHIP5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA168PV-10AUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 1.024 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V幅 = 7.1mm8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA88PA-MUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V幅 = 5.1mm8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN SOIC W, dsPIC33FJ64MC802-I/SOMICROCHIP5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 28標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2幅 = 7.49mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP5日以内出荷
24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ MSOP実装タイプ 表面実装ピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 1.7 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 1.7 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3 3 0.85mm自動車規格 AEC-Q100年24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 26 V, 5-Pin, MIC2941AWUMICROCHIP5日以内出荷
MIC2941A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.24 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA1281V-8AUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 8MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V幅 = 14.1mm8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP5日以内出荷
24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ TSSOP実装タイプ 表面実装ピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 2.5 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 2.5 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3 4.4 1mmワード数 32k24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29302WUMICROCHIP4日以内出荷
MIC29302 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ. マイクロチップ MIC2930 低ドロップアウトレギュレータは、高精度、高電流のレギュレータです。MIC2930 は、 PNP パス素子を備えたマイクロチップの「スパー BETA PNP 」プロセスを使用しています。このレギュレータの標準ドロップアウト電圧は 350 mV → 425mV で、低接地電流です。言うまでもなく、 MIC2930 は、 1 % の精度の許容誤差と超高速過渡応答も備えています。. 特長と利点:. ;ul>; ;li>;5ピンD2PAKパッケージ ;/li>; ;li>;非常に高速な過渡応答 ;/li>; ;li>;ゼロ電流シャットダウンモード ;/li>; ;li>;エラーフラグ信号出力 - 規制外 ;/li>; ;/ul>;. 用途:. ;ul>; ;li>;自動車 ;/li>; ;li>;バッテリ駆動装置 ;/li>; ;li>;高効率のコンピュータ ;/li>; ;li>;高効率スイッチング電源 ;/li>; ;li>;スイッチング電源用の高効率ポストレギュレータです ;/li>; ;/ul>;
仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~