絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • STMicro(28)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • MICROCHIP(4)
  • DiodesZetex(4)
  • BARTH(3)
  • Texas Instruments(2)
  • APEM(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • INTERNATIONAL RECTIFIER(1)
  • IXYS(1)
  • SICK(1)
  • Unipower(1)
  • Cypress Semiconductor(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「NIP」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIPRENESAS
3,098税込3,408
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3140、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIPRENESAS
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -55 ℃レール to レール = NoCA3140 / CA3140A、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIPRENESAS
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Min = -55 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIPRENESAS
15,980税込17,578
1本(50個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIPRENESAS
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 4.5MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = NoCA3240 / CA3240A、デュアル、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. CA3140のデュアルバージョン 内部補償 MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics MOSFETパワードライバ, 4A, 4.5~16 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics MOSFETパワードライバ, 4A, 4.5~16 V, 8-Pin PDIPRENESAS
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ドライバ数 = 1動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 16 Vトポロジー = ローサイド実装タイプ = スルーホールピーク出力電流 = 4A出力数 = 2極性 = 非反転パッケージタイプ = PDIPピン数 = 8入力ロジック互換性 = CMOS幅 = 6.35mmローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧: 100 V 高性能の入出力伝搬遅延RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品