絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • 東芝(18)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • ROHM(1)
  • KNITTER-SWITCH(1)
  • LASCAR(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「DTM」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VDT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VDT6STMicro
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 384 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 2×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 5●プログラムメモリタイプ : フラッシュmm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDTSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 9nV/√Hz●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV822IDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV822IDTSTMicro
229,800税込252,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 5.5MHz●出力タイプ : レールツーレール、スイング●標準スルーレート : 1.7V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●入力電圧 Max : 5.5 VmV●入力電圧範囲 : 2.5 → 5.5 VnARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: DTL, RTL, TTL●回路数: 1●標準応答時間: 200ns●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 5×4×1.65mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±15V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS274AIDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS274AIDTSTMicro
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3.5MHz●出力タイプ : スイング●標準スルーレート : 5.5V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●入力電圧 Max : 16 VmV●長さ : 20mm●Output voltage can swing to ground Gain bandwidth product: 3.5MHz Excellent phase margin on capacitive loads Two input offset voltage selections Unity gain stableRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品