STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100STMicro7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 64kbit●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×32ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 32bit●寸法: 5×4×1.5mm●ワード数: 2048年●ダイナミックNFC / RFIDタグIC、STMicroelectronics. M24LRシリーズはダイナミックNFC / RFIDタグで、ISO 15693対応NFC電話と互換性のある長距離RFIDインターフェイスを提供します。 EEPROMメモリバンク内蔵で、低電力のI2Cインターフェイス又は13.56 MHzで動作するNFC / RFIDインターフェイス経由でアクセスできます。RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~