絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • YAGEO(43)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • KEMET(13)
  • TDK(6)
  • VISHAY(3)
  • STMicro(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「F208」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-80
MLCC 1nF 200V dc 0603 1608M 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 1nF 200V dc 0603 1608M 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-49
MLCC 1nF 200V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 1nF 200V dc 0603 1608M 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-18
MLCC 1 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 1 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-93
MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
高容量安定性取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X7R(クラスII)静電容量範囲:33pF4.7NF温度係数±30ppm/℃、±0.54%/℃(NP0)X7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):250V(AC)動作温度範囲:-55℃→125℃サイズ:1808/1812/2211/2220終端:Ag/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途干渉抑制電源のフィルタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-40
MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●末端仕様:はんだアズワン品番65-7130-08
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-21
MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-91
MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7087-28
MLCC 1 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 1 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7085-92
MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-75

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品