IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-38
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:6500V/μs●ゲイン帯域幅積:1.75GHz●帯域幅-3db:420MHz●電流 - 入力バイアス:2μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:6.6mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):33V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-HVSSOPアズワン品番67-0410-43
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3100V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1.7GHz●電流 - 入力バイアス:6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.5mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-46
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.アズワン品番67-0405-65
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:200MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6.6ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):250μA●入力静電容量:3.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-54
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:130MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.4ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-78
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:90MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.5ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-68
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:153MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9.5ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-60
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:35MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:16ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):19mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-94
IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14SOIC
仕様●タイプ:ボルト~周波数および周波数~ボルト●周波数 - 最大:100kHz●フルスケール:±75ppm/℃●直線性:±0.05%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0411-08
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:90MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.5ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-67
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:205MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5.7ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:1.8pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0371-11
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:30MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):18mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-95
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO IC FF Dタイプ SNGL 8ビット 20SOTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:41ns @ 5.5V、150pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.2アズワン品番67-0370-97
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●電流 - 静止(Iq):190μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SSOP●パッケージ/ケース:20-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0410-21
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-39
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:Dフリップフロップ 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74273●シリーズ名:LS●パッケージ:SOIC20●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:Dフリップフロップ 8bitアズワン品番68-2025-98
IC FIFO REGISTER 16-DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC FIFO REGISTER 16-DIP
仕様●メモリサイズ:64(16 x 4)●機能:非同期●データレート:-●アクセス時間:-●電圧 - 供給:2V ~ 6V●電流 - 供給(最大):-●方向性バス:単向性●拡張タイプ:深さ、幅●プログラム可能フラグサポート:なし●再転送能力:なし●FWFTサポート:なし●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0405-64
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SO
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:34MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:8mA、2mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0394-56
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:31ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0411-28
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):2μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-61
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.6ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):10μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-アズワン品番67-0409-01
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:45MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):6mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●パッケージ/ケースアズワン品番67-0441-65
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)アズワン品番67-0410-14
IC FF D-TYPE SNGL 6BIT 16TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 6BIT 16TSSOP
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:6●クロック周波数:180MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9.2ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:1.7pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:1●素子あたりのビット数:4●クロック周波数:50MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):14mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●パッケージ/ケース:16-DIアズワン品番67-0438-79
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6Texas Instruments13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6アズワン品番67-0358-77
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)アズワン品番67-0410-13
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-66
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:27ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-28
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOICTexas Instruments18日以内出荷
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:24MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0484-97
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~