絞り込み
ブランド
  • ABB
  • TDKラムダ(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • Hongfa(ホンファ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「AF24」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF116シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF116シリーズABB
99,980税込109,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF80シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF80シリーズABB
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF205シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF205シリーズABB
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = AF205極数 = 3コイル電圧 = 24 V ac/dcコンタクトの定格電流 = 350 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 3極通常の状態の構成 = 3NO補助接点の数 = 2許容入力 = 110 kWターミナルタイプ = フラット幅 = 196mm動作温度 Max = +70℃
ABB 電磁接触器 AF96シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF96シリーズABB
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF30シリーズABB
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ ABB電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル
仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF16●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6137アズワン品番65-7350-43
ABB 電磁接触器 AF52シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF52シリーズABB
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF38Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38ZシリーズABB
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF140シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF140シリーズABB
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26シリーズABB
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF12シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF12シリーズABB
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ ABB電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズABB
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
電磁接触器 500 V dc 3極 AF09シリーズ ABB電磁接触器 500 V dc 3極 AF09シリーズABB
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF09●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-43
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1AFシリーズ接触器3極AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64
ABB 電磁接触器 AF16Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16ZシリーズABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF38シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38シリーズABB
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ ABB電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-44
ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF09シリーズABB
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26ZシリーズABB
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF190シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF190シリーズABB
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF65シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF65シリーズABB
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズABB
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF30●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-47
ABB 電磁接触器 AF40シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF40シリーズABB
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NFABB
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応
熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42ABB
18,270税込20,097
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

fhf24s特集
おすすめ人気ランキング
能動部品