絞り込み
ブランド
  • LORLIN
  • APEM(25)
  • KNITTER-SWITCH(17)
  • BULGIN(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • C & K COMPONENTS(3)
  • RS PRO(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • VISHAY(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Suregrip(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「SOLDER」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lorlin ロータリスイッチ 12極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 12極LORLIN
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032 LORLINLorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032LORLIN
759税込835
1個
翌々日出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 4極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 4極LORLIN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ LORLINLorlin ロータリスイッチLORLIN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ CKS1049 LORLINLorlin ロータリスイッチ CKS1049LORLIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Lorlin CKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ. CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。 ただし、IP66 / IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。 はんだ又は基板端子のオプションもあります。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP66シール構造のフロントパネル 強い水流から保護 IP67シール構造のフロントパネル 水深1 mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)
仕様定格電圧 = 250 V ac/dc, 24V dc幅 = 26.2 (Dia.)mm寸法 = 26.2 (Dia.) x 64.1mm末端様式 = Solder TagIP保護等級 = IP67接触タイプ = ノンショートRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1030 LORLINLorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1030LORLIN
859税込945
1個
翌々日出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = DPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 6コンタクトの数 = 2定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきmmRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1031 LORLINLorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1031LORLIN
899税込989
1個
5日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1029 LORLINLorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1029LORLIN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 12コンタクトの数 = 1定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 6極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 6極LORLIN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品