Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Telemecanique Sensors XCS TE ソレノイドインターロックスイッチ。 Telemecanique Sensors の XCS TE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。Telemecanique Sensors XCS-TE シリーズソレノイドインターロックスイッチの定格電源電圧は 24 V ac/dc です。2 つの NC 安全スローブレークコンタクトを備えています。スイッチはプラスチック製のハウジングで、ソレノイドでロックされ、インターロックされます。 注: アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。 特長と利点: Preventa 安全検出、安全スイッチ。 角形。 プラスチック(本体及びヘッド PA 、ポリアミド)。 キー操作タレットヘッド 2 NC (低速ブレーク同時) タップ加工 Pg 1 のケーブルエントリ x 1 2 極 Terminal クランプ。 ロックソレノイドによるインターロック 動作温度範囲: -25 → 60 ° C 最大コンタクト定格: 10 A 機械的寿命:最大 1000000 回 重量: 0.36 kg 認定。 IP67定格 EN 1088/ISO14119 EN/IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V ac/dcシリーズ = XCS-TE範囲 = Preventa安全接点 = 2NCコンジットエントリ = PG11補助接点 = 1NC材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67深さ = 110mm
Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSPA動作温度 Max = +70℃
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11TELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 m、2 m、11 m、40 mTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Telemecanique光電センサOsiSense XU. TelemechaniqueのOsiSense XU光電センサ製品です。. 特長と利点. 4つの検出モードを1ユニットに印加. ボタン1つで簡単設定. 自分で詳細設定できるマルチモード検出. 検出距離は動作モードに依存. 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能. プログラム可能なNO / NCスイッチング. 接続: スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタ(M12、4ピン、オス). IP67保護等級. 動作温度範囲: -15 → +55 ℃. 取り付けブラケットについては3D調整アクセサリを参照. 製品用途の情報. TelemechaniqueのOsiSense XUシリーズは、中小規模の産業用機械に最適です。また、包装、ハンドリング、組み立て、飲食料品、搬送などのさまざまな用途にもよく使用されています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 1.3 m、2 m、11 m、40 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 5 Terminal ねじ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじクランプライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 3 A、500 mA応答時間 = 25 ms未満動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE、CSA、UL
Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
XCSTA安全インターロックスイッチ. ガード開口部に標準の3つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力、15 N 進入保護等級: IP67 2 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照)
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSTA動作温度 Min = -25℃
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11TELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~