絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SIEMENS(191)
  • シュナイダーエレクトリック(168)
  • XP POWER(161)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(125)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(104)
  • Texas Instruments(90)
  • omron(オムロン)(79)
  • ABB(70)
  • EATON(イートン)(66)
  • STMicro(63)
  • フエニックス・コンタクト(62)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • RECOM(46)
  • MICROCHIP(40)
  • APEM(38)
  • オムロンヘルスケア(37)
  • Murata Power Solutions(36)
  • onsemi(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(182)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(42)
  • 1,500-10,000円(95)
  • 10,000-50,000円(68)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「24V」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 緑 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 緑RS PRO
899税込989
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型RS PRO
729税込802特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量計 液体 RS PRORS PRO 流量計 液体RS PRO
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 小型PLC デジタル RS PRORS PRO 小型PLC デジタルRS PRO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンレンズ RS PRORS PRO 押しボタンレンズRS PRO
810税込891
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 66 rpm 918DシリーズRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 ARS PRO
1,530税込1,683特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRORS PRO, リニアソレノイドアクチュエータRS PRO
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子カウンタ デジタル RS PRORS PRO 電子カウンタ デジタルRS PRO
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤RS PRO
899税込989
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作 RS PRORS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作RS PRO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯RS PRO
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート スイッチ PP RS PRORS PRO フロート スイッチ PPRS PRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子カウンタ LED RS PRORS PRO 電子カウンタ LEDRS PRO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 遅延リレー オンディレー シングル動作 RS PRORS PRO 遅延リレー オンディレー シングル動作RS PRO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウントRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 6kHz供給電流 = 8mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ RS PRORS PRO DCソレノイド プッシュタイプRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型 RS PROパイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型RS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイマリレー マルチ動作 RS PRORS Pro タイマリレー マルチ動作RS PRO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作 RS PRORS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作RS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac幅 = 90mmRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き RS PRORS Pro 小型PLC ディスプレイ付きRS PRO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
流量計 RS Pro 液体 RS PRO流量計 RS Pro 液体RS PRO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様メディアの監視 = 液体検出タイプ = 飲料最小流量 = 0.6 L/分最大流量 = 10 L/min電源電圧 = 4.5 → 24 V dcパイプの直径範囲 = 3/8インチ接続タイプ = 3/8プッシュオン最大圧力 = 10バール素材 = PVDF動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = 125℃許容電流値 = 10 mA飲料流量計. RS Proの飲料流量計は、飲料分注業界向けの流量測定ソリューションとして設計されています。毎分10リットルまでの流量に対して優れた性能を発揮します。. 特長と利点. 精密タービン. 堅牢なサファイアベアリング. 磁石をオーバーモールディング. 長寿命. 信頼性の高い動作. 本体はPVDF、シールはViton. ホール効果センサ. 製品用途の情報. 飲料品の分注. ビールのモニタリング. 冷却装置. 半導体プラント
DCギアモータ RS Pro 6 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 6 rpm 918DシリーズRS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ RS PRORS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプRS PRO
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 12 rpm RS PRODCギアモータ RS Pro 12 rpmRS PRO
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
仕様出力スピード = 12 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 62.3mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO RS PROLED表示灯 RS PRORS PRO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ RS PROデジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS ProシリーズRS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧 = 230 V acカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = スクリュークランプリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = 双方向桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト幅 = 48mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ RS PROデジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS ProシリーズRS PRO
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = ダウン, インクリメント, アップ桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト高さ = 96mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 27 rpm 918DシリーズRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 27 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.3 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 194 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 190 rpm RS PRODCギアモータ RS Pro 190 rpmRS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 190 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 赤外線式温度計 RS PRORS PRO 赤外線式温度計RS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ブザー RS PRORS Pro ブザーRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様デシベル/1m = 75トーンの長さ = 断続的な騒音取付けスタイル = パネル取り付け電源電圧 = 24 V dc最小温度 = -20℃最大温度 = +55℃特殊機能 = 耐衝撃性: IK04アンチバンダルブザー16 mm. 断続的なブザー機能を備えた、頑丈な照光式報知器です。. 耐衝撃性: IK04 光沢仕上げステンレススチール製RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 3 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 3 ARS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DCソレノイド プルタイプ RS PRORS PRO DCソレノイド プルタイプRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
マルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm RS PROマルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mmRS PRO
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度調節器 (PID制御) RS PRORS PRO 温度調節器 (PID制御)RS PRO
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
センサボックス RS PRO RS PROセンサボックス RS PRORS PRO
8,240税込9,064
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO アラームインジケータ RS PRORS PRO アラームインジケータRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品