絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Lovato(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ROHM(1)
  • GEMS SENSORS(1)
  • onsemi(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「EC100」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO アナログ電圧計 DC アナログ RS PRORS PRO アナログ電圧計 DC アナログRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V dc から 500V dc の範囲であることを意味します。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DCディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRORS PRO アナログ電圧計 AC アナログRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 500 V ac の測定範囲に対応しています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRORS PRO アナログ電圧計 AC アナログRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 250 V ac の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 100 Hz の周波数範囲での電圧測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電圧計の公称範囲は 6V ~ 1000V 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRORS PRO アナログ電圧計 AC アナログRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0V ac から 500V ac の入力電圧範囲の測定が可能です。DIN 96 スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRORS PRO アナログ電圧計 AC アナログRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 300 V ac の測定範囲の入力電圧を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ RS PRORS PRO アナログ電圧計 AC アナログRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V ( AC )から 300V ( AC )の範囲で動作します。DIN 96 スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品