RS PRO サブミニチュアマイクロスイッチ レベル SPRS PRO7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:レベル●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●操作力:50グラム●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂●機械的寿命:500000 Operations @ 60 cpm●リリース力:2.5gf●基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1●IEC1058-1. サブミニチュアマイクロスイッチ. 高品質のマイクロスイッチであり、低作動力を必要とする用途に適しています。 スイッチボディは、難燃性熱可塑樹脂(UL94V-0)で成形されています。. 機械的 / 電気的に長寿命 単極切換 純銀コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロスイッチ ボタン SPDTRS PRO7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDTRS PRO7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀めっき銅ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロスイッチ ロングローラレバー SP-CORS PRO7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ロングローラレバーターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-COIP評価:IP67操作力:200グラム動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:1000000Operationsリリース力:40gf動作温度範囲:-10 → +85℃IEC1058-1. 密閉マイクロスイッチ(5 A). 配線済み、密閉構造の単極切換スイッチ. ガラス繊維で強化されたナイロン製エンクロージャ IP67準拠の密閉構造 配線済みのリード長さ: 0.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロスイッチ ボタン DPRS PRO7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:DP操作力:800グラム動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀リリース力:160gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~