絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • KEMET(97)
  • VISHAY(49)
  • RS PRO(20)
  • SIEMENS(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(13)
  • ABB(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • EATON(イートン)(11)
  • XP POWER(9)
  • TDK(8)
  • TDKラムダ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ZF CHERRY(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • EPCOS(4)
  • LORLIN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「ac dc6v」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric,シュナイダーエレクトリック
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックセレクトスイッチ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ポテンショメータ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ポテンショメータシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP5Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP5Kシリーズシュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric,シュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mmシュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)シュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6Eシリーズ, 16mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6Eシリーズ, 16mm, Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Schneider Electric, キースイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, キースイッチシュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
信号灯 Schneider Electric×VRシリーズ シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric×VRシリーズシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:XVR●電流タイプ:AC , DC●光効果:回転●レンズ色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●ベース直径:120mm●ハウジング色:緑●EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII. CE、UR、UL. Schneider XVR超高輝度LED信号灯. Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。. すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック照光式押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品