ステッピングモータドライバIC(TB62261FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62261FTG)の評価基板
TB62261は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流1.8Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
低オン抵抗(上下和 = 0.8 Ω (typ.))の出力MOSFETを内蔵。
異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S149HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板
東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。
GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。
TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。
DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ
BiCDプロセスによるモノリシックIC
駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応
正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵
高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現
各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO)
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板
TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。
電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。
出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。
マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。
異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。
異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。
VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。
定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバIC評価基板(TC78H651FNG)マルツエレック5日以内出荷
TC78H651FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧7V、最大定格電流1.6Aを実現しています。
モータードライバIC評価基板(TB67S142NG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S142NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板
TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
BiCD プロセスによるモノリシック IC
バイポーラステッピングモータ駆動用 IC
モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現
ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載
外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現
ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載
高効率 PWM 定電流駆動を実現
I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御)
2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能
BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用
高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格)
過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵
チャージポンプレスで外付け部品低減
モータドライバIC評価基板(TB67S209FTG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S209は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC(TB62262FTAG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62262FTAG)の評価基板
MTO-EV010FTAG(TB62262FTAG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB62262FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流1.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(上下和=0.8Ω)の出力MOSFETを内蔵
高効率定電流制御機能を採用
異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)の評価基板
TB67S521は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.8Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
バイポーラステッピングモータ駆動用 IC
PWM 定電流駆動、 PHASE-IN 制御 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造: 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用
熱遮断回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、POR を内蔵
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)の評価基板
MTO-EV004FTG(TB67S149FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S149FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵
ブレーキモードを搭載
スタンバイモード(省電力)を搭載
エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
低電圧検出(POR)を内蔵
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵
固定オフ時間を外付け部品で設定可能
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)の評価基板
TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。
2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。
バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。
CD プロセスによる、モノリシックIC です
低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現
ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能
検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。
内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です
チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。
100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)の評価基板
TB62269は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流1.8Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
BiCDプロセスによる出力段低オン抵抗。
熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵。
内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵のため、VM電源だけで動作可能。
チョッピング周波数は外部抵抗、外部コンデンサで設定可能。
モータードライバIC評価基板(TB62214AFG)マルツエレック5日以内出荷
TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を本評価ボードを使って体感してください。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)の評価基板
MTO-EV010FTAG(TB67S213FTAG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S213FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S145FTG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S145FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、シリアル入力制御方式のステッピングモータードライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモーターを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が84V, 最大定格電流が3.0Aを実現しています。
本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-6P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)の評価基板
TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.5A/chを実現しています。
Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。
BiCDプロセスによるモノリシックIC
最大2つのDCブラシモータを1チップで駆動可能。
PWM定電流駆動,ダイレクトPWM駆動に対応。
正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。
低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。
高耐圧+大電流 を実現。
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S111PG)の評価基板
TB67S111PGは、フルパラレルに対応したソレノイドドライバ/ユニポーラモータドライバです。BiCDプロセスを採用し電源電圧45 V、出力耐圧80 V/出電流1.5 A/ch(絶対最大定格)を実現しています。
最大で4つのソレノイドを同時に駆動可能(4 chシンクドライバ)で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動可能です。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ソレノイドを駆動することや、ユニポーラ型ステッピングモータを、定電圧にて2相励磁、1-2相励磁で駆動することができます。TB67S111の制御性を是非、体感してみて下さい。
BiCD プロセスによるモノリシック IC
最大で 4 つのソレノイドを同時に駆動可能。(4 ch シンクドライバ) 質量 1.11 g (標準)
ユニポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能
各出力に過電流検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵
デバイス全体の異常を検出する過熱検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵
過熱検出フラグ出力(ERR)端子
低オン抵抗(0.25 Ω(typ.))の出力 MOSFET を内蔵
高耐圧/大電流(絶対最大定格および動作範囲を参照)
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵
内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵しエラー出力機能のプルアップ先として使用可能
モータードライバIC評価基板(TB67S141NG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S141NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)の評価基板
MTO-EV010FTAG(TB67S215FTAG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S215FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵
高効率定電流制御機能を採用
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板
TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。
電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。
出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。
マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。
異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。
異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。
VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。
定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)の評価基板
TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。
2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。
バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。
CD プロセスによる、モノリシックIC です
低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現。ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能
検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。
内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です
チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
モータドライバIC(TB6569FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB6569FTG)の評価基板
MTO-EV008FTG(TB6569FTG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6569FTGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。
この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。
出力電流:4.5A(max)
PWM制御可能
正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ
過電流検出回路(ISD)
過電流検出値設定可能
過電流検出時間設定可能
過電圧検出回路(VSD)
熱遮断回路(TSD)
低下電圧検出回路(UVLO)
貫通電流防止時間内蔵
ステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)の評価基板
TB62269は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流1.8Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
PWM 定電流駆動
CLK 入力制御
2 相、1-2 相、W1-2 相、2W1-2 相、4W1-2 相、8W1-2 相の励磁駆動が可能
BiCD プロセスによる出力段低オン抵抗
高耐圧 / 大電流
熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、パワーオンリセット回路(POR)
内部回路動作用VCC レギュレータ内蔵のため、VM 電源だけで動作可能
チョッピング周波数は外部抵抗、コンデンサで設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板
TB67H452は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。
2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付きDCモータを制御することも可能です。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。
ブラシ付きDC モータを1 チップで、最大4 つ駆動コントロール可能
バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、最大2 つ駆動コントロール可能
CD プロセスによる、モノリシックIC です
低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現
ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能
検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵
内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です
チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です
100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です
ステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)の評価基板
TB67S522は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧40V 、最定格電流2.8Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
バイポーラ型ステッピングモータを駆動コントロール可能
PWM 定電流駆動 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動が可能。BiCD プロセスによる出力段低オン抵抗
高耐圧 / 大電流 (Spec は絶対最大定格および動作範囲を参照してください。)
熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM 電源のパワーオンリセット回路を内蔵
内部回路動作用 VCC レギュレータ内蔵のため、VM 電源だけで動作可能
チョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサで設定可能
モータドライバIC(TB6641FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB6641FTG)の評価基板
MTO-EV008FTG(TB6641FTG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6641FTGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。
この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。
出力電流:4.5A(max)
PWM制御可能
正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ
過電流検出回路(ISD)
過電流検出時間設定可能
過電圧検出回路(VSD)
熱遮断回路(TSD)
低下電圧検出回路(UVLO)
貫通電流防止時間内蔵
モータードライバIC評価基板(TB67S142FTG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S142は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧が45V 、最大定格電流が3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC評価基板(TB6600FG)マルツエレック5日以内出荷
TB6600FGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)の評価基板
MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG)は、東芝製のシリアル入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S103AFTGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアルインターフェース方式とクロック入力制御方式を併用したステッピングモータドライバです。3線シリアルインターフェースでTB67S103Aの動作設定を、クロック入力制御でモータの回転制御を行います。また、ID設定を行うことで、同一シリアルバスで最大4個のTB67S103Aに対し個別の動作設定を行うことができます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
ID(2ビット)の設定が可能
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
高効率定電流制御機能を採用
異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S141HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ブラシレスモータドライバIC評価基板(TC78B015FTG)マルツエレック5日以内出荷
TC78B015FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の150度台形PWMチョッパ方式の3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力によりPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。
本評価ボードにはモータを評価するために必要な部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。
TC78B015FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してみてください。
モータードライバIC評価基板(TB62214AFNG)マルツエレック5日以内出荷
TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動による、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)の評価基板
MTO-EV009FNG(TB67S101AFNG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S101AFNGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流4.0Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
高効率定電流制御機能を採用
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板
TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。
Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。
最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。
正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。
低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。
高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。
各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)の評価基板
MTO-EV004FTG(TB67S141FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S141FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵
ブレーキモードを搭載
スタンバイモード(省電力)を搭載
エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
低電圧検出(POR)を内蔵
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵
固定オフ時間を外付け部品で設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)の評価基板
TB67S101Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧」50V、最大定格電流4.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
BiCDプロセスによるモノリシックIC
PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。
低オン抵抗(上下和 = 0.49 Ω(typ.)) の出力MOSFETを内蔵。
高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。
高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
モータドライバIC(TB67B001FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板
TB67B001FTGは、PWMチョッパ方式3相ブラシレスモータのセンサレスドライバです。速度制御でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採し、出耐圧25V/3.0A 、最大動作電圧22Vを実現しています。
モータを接続することで、モータを制御することが可能です。
TB67B001FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
3 相全波センサレス駆動方式 PWM チョッパ方式 パルスデューティ入力制御/アナログ電圧入力制御選択可能出力 PMW デューティ調整可能
進み角制御機能の選択可能
ラップ通電機能の選択可能 (120°通電、135°通電、150°通電)
ソフトスイッチングの選択可能
回転数検出信号 (FG_OUT)
ロック検出信号 (LD_OUT): TB67B001FTG :通常時 High:異常時 Low TB67B001AFTG :通常時 Low:異常時 High
起動設定の調整可能
強制転流周波数制御機能の選択可能
PWM 周波数選択可能
再起動機能 過電流検出回路 (ISD) 熱遮断回路 (TSD) 低電圧検出回路 (UVLO) 電流制限回路
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板
TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます
IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。
本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。
発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) )
電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵
レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))
ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)の評価基板
TC67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V、最大定格電流1.5Aを実現しています。制御方式は、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能
高耐圧/大電流
BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能)
定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応)
過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵
過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~