Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy35日以内出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 外部スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = シリコーン , バイトンシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy35日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy35日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy35日以内出荷
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy35日以内出荷
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy35日以内出荷
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃電流 Max = 1 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン、ポリプロピレン、PPSSensata / Cynergy35日以内出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ナイロン、ポリプロピレン、PPSケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy35日以内出荷
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 1 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy3欠品中
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 - 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 - 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66ダブルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66デュアルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 デュアルフロートスイッチを使用して、電気機械式リレーでタンクへの注入又は排出を制御できます。. 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御 ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~