絞り込み
ブランド
  • Sensata / Cynergy3
  • SICK(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「SEDIA」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンSensata / Cynergy3
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehicles
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF70代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品