Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 16-Pin HSOP ブラシ付きDC東芝
Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC東芝
Toshiba インバータ インバータ 74東芝
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74東芝
東芝マテリアル, S/0-40X130CF アモルファス磁性シート (非接触充電用)東芝
Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC東芝
Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC東芝
Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP東芝
10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16東芝
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 16-Pin, 74東芝
Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC東芝
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP東芝
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
トランジスタ東芝
2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14東芝
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14東芝
Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 4-入力, 74東芝
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)東芝
Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74東芝
Toshiba モータドライバIC, 4.5~5.5 V, 25-Pin HZIP Stepper東芝
Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル東芝
電源スイッチIC Toshiba東芝
面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア)東芝
東芝マテリアル, D/0-40X130CF アモルファス磁性シート (非接触充電用)東芝
トランジスタ東芝
Toshiba フェライトコアサンプルキット東芝
Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
Toshiba ロジックゲート, AND, 表面実装, 4-入力, 74東芝
Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1987-O(Q)東芝
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74東芝
Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74東芝
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F)東芝
Toshiba 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 12.6 V 固定出力, 3-Pin HSOP東芝
Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝